科学研究・開発用品 :「空気」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)(直管部) 300
上部摺合15/25
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)(直管部) 200
上部摺合15/25
仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式
付属品手押しポンプ
材質(天板)鋼板SPCC
固有振動数(Hz)2.5
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
空気・液体に使用できます。
材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム
直径(Φmm)19
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105
材質PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)0.7
通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル
布厚さ(mm)1.1
酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。既存の部屋を簡易的な陰圧室に
仕様メインフィルタ: 酵素HEPAフィルタ
寸法(mm)700×550×1800
質量(kg)約110
電源AC100V 1Φ 50/60Hz
構造(吹出口)循環用VHS、(排気口)排気用フランジ(Φ148)
処理風量(m3/min)(強運転)15/19以上、(弱運転)10/8以上
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97以上
アズワン品番7-9185-01
1台
¥1,190,000
税込¥1,309,000
12日以内出荷
グリスフリーで使用可能です。空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
材質硼珪酸ガラス
枝管径(Φmm)外径9
適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下
専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255
測定範囲20~100KHz
質量(g)260
電源9V電池×1個(別売)
アズワン品番4-374-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥38,800
税込¥42,680
当日出荷
Wタイヤ、乗用車、バイク等のタイヤに空気充填が出来ます。対応バルブは米式。
グリスフリーで使用可能です。
空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
アズワン品番4-3854-12
1個
¥6,240
税込¥6,864
当日出荷
開閉コック付きで手軽に実験できる
空気や水を閉じ込める実験
簡単な減圧実験
反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-93
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。
仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。
種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質PP(ポリプロピレン)
規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。
材質SUS304
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95
防塵防水性能IP68
グリスフリーで使用可能です。
空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
アズワン品番4-3854-11
1個
¥6,240
税込¥6,864
当日出荷
庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)10~60
湿度制御範囲(%RH)15~室内温度
測定範囲0~60℃/10~60%RH
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40
質量(g)440
寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103
アズワン品番2-6388-01
使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。
火炎温度(℃)最高1300
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
仕様到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3
付属品棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
内寸(mm)398×324×409(×2室)
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様発生周波数:40KHz
寸法(mm)50×26×146
質量(g)122
電源9V電池×1個(別売)
アズワン品番4-374-02
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V50/60Hz
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き)
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
種別コントローラー・デジタル式
アズワン品番3-5568-13
1台
¥261,000
税込¥287,100
5日以内出荷
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01
付属品網板×1枚
材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)12~26
消費電力(W)40
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
網サイズ(mm)200×145
温度センサーK型熱電対
温度制御PID制御
外寸法(mm)270×210×260
温度設定範囲(℃)12~50
庫内寸法(mm)220×160×130
対流方式強制対流方式
温度分布精度±1.5℃
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120~1200
材質プラスチック
質量(kg)0.5
電源AC100~240V 50/60Hz 0.75A
最大出力10W
防塵防水性能IP20
サイズ(mm)60×50×45
アズワン品番3-5568-11
1台
¥94,100
税込¥103,510
翌々日出荷
製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れにくいです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
最大出力20W
防塵防水性能IP20
サイズ(mm)200×155×38
アズワン品番3-5568-12
1台
¥188,000
税込¥206,800
5日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDB30本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5369-01
1個
¥640,000
税込¥704,000
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDBL-EVSA30本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5373-01
1個
¥578,600
税込¥636,460
45日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
その他※庫内無負荷時、使用環境による
材質(前面)ガラス
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
取付ピッチ(mm)(棚板)60
ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。
アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg)67
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
電源コード(m)3(2Pプラグ)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
平均消費電力(W)5
アズワン品番1-6009-02
棚板寸法(mm)470×460
除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出
湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(mm)70×70
湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)
総耐荷重(kg)200
1個
¥569,000
税込¥625,900
当日出荷
取付簡単。コスト約50%削減。eco活動。リユース品の為本体に傷や汚れがあります。空気中に廃棄される予定だったCO2を活用。一度も開封していない未開封ボンベです。Eco×bon、2WAYボンベスタンド、ecoチェンジャー、専用スパナのセット
質量(g)【ボンベ】38
径(Φmm)【ボンベ】12.5(1/2-20UNF)
ガス名CO2
アズワン品番64-8787-23
1セット
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)27
タイプタイプMS-40本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)346×564×500
対応(メーカー)Varian
外寸法(mm)459×674×640(640)
アズワン品番4-5380-01
1個
¥461,000
税込¥507,100
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様ULVACほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)27
タイプタイプGWT本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)315×630×540
対応(メーカー)ULVACほか
外寸法(mm)425×740×680(680)
アズワン品番4-5377-01
1個
¥427,400
税込¥470,140
40日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)23
タイプタイプXDS本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)413×585×560
対応(メーカー)Edwardsほか
外寸法(mm)523×695×700(700)
アズワン品番4-5382-01
1個
¥455,000
税込¥500,500
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)17
タイプタイプRV3本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)185×490×500
対応(メーカー)Edwardsほか
外寸法(mm)295×600×640(640)
アズワン品番4-5379-01
1個
¥431,000
税込¥474,100
45日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。