科学研究・開発用品 :「EPE」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。
ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン
全長(mm)250
内径(Φmm)28
外径(Φmm)68
最高使用温度(℃)60
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。
ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン
全長(mm)250
内径(Φmm)28
外径(Φmm)68
最高使用温度(℃)60
分注容量設定は120通り、分注回数は10段階です!。1度の吸入で一定量を連続的に分注できます。Eppendorf社、Brand社、Ritter社のシリンジを使用できます。分注容量設定を簡易で確認できる表記テーブルが組み込まれています。一定量を連続的に分注可能です。分注容量設定が容易です。
仕様●本体●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り
付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個
容量(μL)1~5500
アズワン品番4-6672-01
1個
¥39,700
税込¥43,670
12日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。
ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン
全長(mm)508
内径(Φmm)28
外径(Φmm)68
最高使用温度(℃)60
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。
ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン
全長(mm)508
内径(Φmm)28
外径(Φmm)68
最高使用温度(℃)60
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。