212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体、スラリー、気体を定量に流します。グランド・シール・弁がなく、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズに行えます。ISO-313T型は最大3チャンネルまでヘッドを取り付けられます(標準2ヘッド付属)。
アズワン品番1-5425-03 回転数(min-1[r.p.m])ISO-313T用追加ポンプヘッド 型番ISO-313X 流量(mL/min)ISO-313T用追加ポンプヘッド
1台
67,400 税込74,140
6日以内出荷

1箱(50枚)ほか
6,240 税込6,864
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304) 付属品検査証明書 フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠 穴の形状
1個
101,000 税込111,100
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,230 税込1,353
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい青色目盛付きです。台が六角形のため、保管の際に転がりにくいです。
用途DIN EN ISO 4788・DIN 12680準拠クラスA
1個
1,980 税込2,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装) アズワン品番8-284-01
1箱(5セット)
8,340 税込9,174
当日出荷

水質-化学的酸素要求量指数の測定(ST-COD)-小型密閉管法(ISO 15705:2002)に対応したリアクターです。
仕様●ユーザー設定範囲:(温度)30~200℃、(時間)1~999分●温度精度/安定性(℃):±2/±1●設定プログラム数:最大8件(標準設定6件+ユーザー設定2件) 寸法(mm)190×310×120 質量(kg)5.1 電源110V 50/60Hz 350W 安全装置温度過昇防止機能 機能予熱モード アズワン品番4-6636-01 適合寸法(mm)バイアル:Φ16/25本
1台
143,000 税込157,300
12日以内出荷

ISO3507に準拠しています。 校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス 温度(℃)(目盛単位)0.5 温度測定範囲(℃)10~40
1本
18,315 税込20,147
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
規格ISO7550適合
1個(100本)ほか
1,690 税込1,859
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。
仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用 アズワン品番4-5458-01
1式
12,900 税込14,190
当日出荷

文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。 3列ごとに切り取っても使えます。 ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
仕様粘着式 材質合成紙 寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80) 規格96ウェル用 耐熱温度(℃)-20~90 アズワン品番4-3837-02
1箱(50枚)
3,490 税込3,839
10日以内出荷

文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。 3列ごとに切り取っても使えます。 ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
材質PET 寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80) タイプ圧着式 規格96ウェル用 耐熱温度(℃)-20~+110 アズワン品番4-3837-01
1箱(50枚)
8,030 税込8,833
当日出荷

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120 材質本体/PP、キャップ/PE 口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
1箱(200個)
17,523 税込19,275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE 容量(mL)60
1箱(350個)
15,444 税込16,988
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。 ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。
仕様●サイズ:19mm×51mm アズワン品番67-3052-16
1袋(250枚)
7,990 税込8,789
当日出荷

1個
6,090 税込6,699
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-3型 アズワン品番65-0576-03 メーカー商品コード240890
1個
599 税込659
48日以内出荷

1個
12,400 税込13,640
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,490 税込4,939
46日以内出荷

1個
21,900 税込24,090
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。
仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証 材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合) 耐熱温度(℃)210
1パック(500枚)ほか
7,490 税込8,239
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。
校正証明書JCSS校正
1個
82,100 税込90,310
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
測定範囲(Lux)0.0~40000 分解能0.1Lx 精度(%)±5以内 サンプリング2(回/秒) 電源単4乾電池×1本 寸法(mm)61×29×115 質量(g)100
1個
901 税込991
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
寸法(mm)460×360×185 波長範囲(nm)320~1100 バンド幅(nm)4(スペクトル) 精度(nm)±1 再現性0.5nm 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 測定精度透過率/±0.5%T 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品ガラス角セル×4本 仕様【セルホルダー】4連セルホルダー
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様迷光:0.05% T@220nm、340nm 付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ) 寸法(mm)490×385×230 質量(kg)14 電源(V)AC100 50/60Hz 対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit) 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 測定精度透過率/±0.5% T 再現性0.3nm 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェースUSB、パラレルポート 波長範囲(nm)190~1100 測定範囲(A)透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3、濃度/0~9999C ホルダー4連セルホルダー 読み取り速度最大3000nm/min バンド幅(nm)スペクトル:2 精度(nm)±0.5 安定性0.0008A/h@500nm サービス分類レンタル
1台
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
寸法(mm)590×450×255 波長範囲(nm)190~1100 バンド幅(nm)1(スペクトル) 精度(nm)0.2 測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm) 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
1個
3,663 税込4,029
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm 付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 質量(kg)12 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C 電源AC100V 50/60Hz 対応OS- 測定精度透過率/±0.5%T 測定方法シングルビーム(1200ライン/) 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェース- 波長範囲(nm)190~1100 サイズ(mm)460×360×185 サービス分類レンタル
1個
2,376 税込2,614
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
当日出荷

耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3 適合規格ISO3819
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10本)
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン熱電対素線
仕様K(クロメル・アルメル) 寸法(mm)Φ0.32 長さ(m)10 アズワン品番3-3117-01
1セット(2巻)
7,650 税込8,415
当日出荷

持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
1個
7,090 税込7,799
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
形状粒:リング状 成分PP
1袋(1L)ほか
2,090 税込2,299
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 形状(ベース) 六角形
1本
1,683 税込1,851
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング