耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。