エアーリークテスター 超音波式アズワン当日出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様発生周波数:40KHz寸法(mm)50×26×146質量(g)122電源9V電池×1個(別売)アズワン品番4-374-02
エアーリークテスター 超音波式アズワン当日出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255測定範囲20~100KHz質量(g)260電源9V電池×1個(別売)アズワン品番4-374-01商品タイプレンタル品はこちら
ラコムテスター濁度計 本体アズワン翌々日出荷
ワンタッチで校正を自動的に行います。
大型ディスプレーで見やすいです。
測定範囲0~2000NTU測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠仕様サンプル温度範囲:0~50℃付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー寸法(mm)68×155×46質量(g)200電源単4乾電池×4本(テスト用付属)精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit再現性0.01NTUもしくは表示値の±1%分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)保護等級IP67機能オートレンジ光源赤外線放射ダイオード(波長800μm)アズワン品番1-6941-21
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3