11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
1個
特価
118,800 税込130,680
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
材質ほうけい酸ガラス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)卓上蒸留水製造装置
・化学実験や器具洗浄等に必要不可欠な蒸留水の製造装置です。シンプルかつコンパクトな設計で、省スペース型です。 ・蒸留ボイラーは、ほうけい酸ガラス-1とステンレスヒーターで、構成されています。廉価ながら、空焚き・過昇温防止機能など、安全面にも配慮しています。 ・本体カバーは缶石除去等のメンテナンス性を考慮し、簡単に取り外しが可能です。 ・水道栓(Φ16mm)と化学水道栓(Φ12mm)からの直接接続タイプで、設置も簡単です。 ・ガラス部は、飛沫止め(ミストセパレーター)付 ・ガラス部の材質は硬質1級ガラスを使用。重金属溶出の心配がありません。 ・原水は冷却器→蒸留用ボイラーの順に供給されるため、効率的な蒸留が行えます。 ・安全面を考慮し、フローセンサーによる液面低下による空焚き防止に加え、ヒーターにも過昇温防止機能を搭載しています。 ・本体には漏電ブレーカーを内蔵し、廉価で学生実験等に最適です。
材質(ボイラー・冷却器)ほうけい酸ガラス-1 質量(kg)11 電源AC100V(50/60Hz)15A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×160×425 安全装置空焚き防止(過昇温防止&液面低下)、やけど防止保護カバー、漏電ブレーカー(過電流防止付) ヒーター容量(kW)1.4 水量(L/min)(供給)約0.4 ヒータータイプステンレスヒーター 採水量約1.5L/h
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
球径(Φmm)53 材質ほうけい酸ガラス
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75 枝管長さ(mm)100
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)枝付フラスコ
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPCロート PTFEコック付
・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。 ・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)139 外径(Φmm)(上部ロート)40 下部(SPC)SPC-19 コックTF-17 寸法c(mm)75
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 トラップ付
・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。 ・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19 寸法a(mm)280 球径(Φmm)53 下部(SPC)SPC-19
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
用途MT-05U用 その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下 付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋 型式U100 質量(kg)0.5 電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz 高さH(mm)145 奥行D(mm)143 幅W(mm)70
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。
型式V-303型
1個
159,800 税込175,780
33日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります