4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 最高使用圧力(kPa)23℃<680
1巻(20m)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 最高使用圧力(kPa)23℃<290
1巻(20m)ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
1巻(20m)ほか
999 税込1,099
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
1巻(20m)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング