7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスに合わせてセンサユニットが交換でき、1台で様々な半導体材料ガスを検知可能です。 カセット式センサユニットのため、ガス検知器の校正が不要でメンテナンスの時間とコストを削減します。
付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント×2枚 質量(kg)約1.3 サイズ62×128×150mm(突起部除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはAC専用アダプタ(オプション) 分解能フルスケールの100分の1または200分の1表示 ガス採気方式ポンプ吸引式 警報方式ブザー(断続音)・アラームランプ点滅 検知対象ガス半導体材料ガス
1セット
269,800 税込296,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~100%LEL 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LEL 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度±5%FS 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL アズワン品番65-0509-58
1個
99,980 税込109,978
22日以内出荷

ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LELまたは1ppm 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL アズワン品番65-0509-60
1個
229,800 税込252,780
31日以内出荷

可燃性ガスの高感度(ppm)測定が可能です。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様高感度タイプ 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~10000ppm 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能1ppm 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度10%FS以下の場合/±1%FS、左記以外/±5%FS 防爆構造本質安全防爆 警報設定値500ppm アズワン品番65-0509-59
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

低濃度から爆発危険濃度までの測定と同時に酸素測定を行うことが可能です。 従来の3台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様ワイドレンジ可燃性ガス+酸素 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能(メタン)、0~25VOL%(酸素) 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LELまたは1ppm(メタン)、0.1VOL%(酸素) 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS(メタン)・±0.3VOL%(酸素) 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL(メタン)、18VOL%(酸素) アズワン品番65-0509-63
1個
259,800 税込285,780
22日以内出荷

可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定と同時に酸素濃度測定が可能です。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様可燃性ガス+酸素 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~100%LEL(メタン)、0~25VOL%(酸素) 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LEL(メタン)、0.1VOL%(酸素) 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度±5%FS(メタン)、±0.3VOL%(酸素) 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL(メタン)、18VOL%(酸素) アズワン品番65-0509-61
1個
179,800 税込197,780
22日以内出荷

可燃性ガスの高感度(ppm)測定と同時に酸素濃度測定が可能です。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様高感度可燃性ガス+酸素 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~1000ppm(メタン)、0~25VOL%(酸素) 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能1ppm(メタン)、0.1VOL%(酸素) 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度10%FS以下の場合/±1%FS、左記以外/±5%FS(メタン)・±0.3VOL%(酸素) 防爆構造本質安全防爆 警報設定値500ppm(メタン)、18VOL%(酸素) アズワン品番65-0509-62
1個
229,800 税込252,780
22日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング