絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(195)
  • 三商(131)
  • NEG(日電理化硝子)(88)
  • Merck(メルクミリポア)(48)
  • ケニス(40)
  • コクゴ(36)
  • SIBATA(柴田科学)(22)
  • マルエム[理化学・容器](21)
  • アラム(20)
  • ADVANTEC(19)
  • ヤマナカ(18)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
  • Kartell(カルテル)(14)
  • ニチアス(14)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
  • CC印(ニッカトー)(14)
  • ビーエム機器(13)
  • レオナ(13)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「φ13」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)Fine 二方コックTGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
693税込762
1個
当日出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体
シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも 丸型TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,410税込1,551
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
ポリスマン TGK(東京硝子器械)ポリスマンTGK(東京硝子器械)
3,267税込3,594
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1袋(50個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)黒ゴム管TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)黒色
シリコン・Mキャップ TGK(東京硝子器械)シリコン・MキャップTGK(東京硝子器械)
861税込947特価
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用材質シリコン
ガラスビーズ 1kg入 TGK(東京硝子器械)ガラスビーズ 1kg入TGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1箱
当日出荷から10日以内出荷
材質ガラス
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
871税込958
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
ポリアスピレーター 本体のみ TGK(東京硝子器械)ポリアスピレーター 本体のみTGK(東京硝子器械)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9枝管外径(Φmm)10上部接続口(Φmm)13TGK品番416-64-74-01材質樹脂全高(mm)約65.5
ユニストッパー TGK(東京硝子器械)ユニストッパーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質シリコン主体フッソ樹脂結合使用温度範囲(℃)-95~+270
ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)ステンレスアングルムッフTGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から3日以内出荷
実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)抗菌カラーシリコンチューブTGK(東京硝子器械)
16,830税込18,513
1巻(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
ライトグリーン
アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械)アメ色ゴム管TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)長さ(m)1アメ色
ビニール管 軟質透明 TGK(東京硝子器械)ビニール管 軟質透明TGK(東京硝子器械)
386税込425
1本(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
透明
PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
18,909税込20,800
1巻
3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFEチューブ長さ(m)10
ステンレス角ムッフ T-13A TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ T-13ATGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
3日以内出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PTFE丸棒 TGK(東京硝子器械)PTFE丸棒TGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
長さ(m)1
エリコーン管 肉厚 TGK(東京硝子器械)エリコーン管 肉厚TGK(東京硝子器械)
1,366税込1,503
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)1
ポリエチレンチューブ白色 TGK(東京硝子器械)ポリエチレンチューブ白色TGK(東京硝子器械)
287税込316
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン長さ(m)1
滅菌スタンプ・スプレード TGK(東京硝子器械)滅菌スタンプ・スプレードTGK(東京硝子器械)
19,700税込21,670
1ケース(500枚)
6日以内出荷
型式-TF2000表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-21寸法(Φ×高さH)(mm)27×13
バイオシリコ TGK(東京硝子器械)バイオシリコTGK(東京硝子器械)
339税込373
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
TPXチューブコネクター 10個 TGK(東京硝子器械)TPXチューブコネクター 10個TGK(東京硝子器械)
941税込1,035
1袋
3日以内出荷から5日以内出荷
熱収縮チューブFEP TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブFEPTGK(東京硝子器械)
5,346税込5,881
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEP収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30(150℃・円周方向)チューブ長さ(m)1
マイクロVバイアル瓶 TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル瓶TGK(東京硝子器械)
32,900税込36,190
1ケース(12本)
5日以内出荷から46日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
底形状円錐状(V底)
オールステンSスタンド( SUS) TGK(東京硝子器械)オールステンSスタンド( SUS)TGK(東京硝子器械)
117,400税込129,140
1個
5日以内出荷
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
シリコン・Cキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)シリコン・Cキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
1,406税込1,547
1袋
5日以内出荷
ステンレス平台スタンド 大 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 大 支柱付TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
PTFEチューブ TGK(東京硝子器械)PTFEチューブTGK(東京硝子器械)
6,534税込7,187
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE長さ(m)1
エリコーン管 TGK(東京硝子器械)エリコーン管TGK(東京硝子器械)
921税込1,013
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
自在ビューレット挟み TGK(東京硝子器械)自在ビューレット挟みTGK(東京硝子器械)
3,390税込3,729
1個
5日以内出荷
適合自在型材質真鍮・メッキ支柱径(Φmm)13用
システムスタンド TGK(東京硝子器械)システムスタンドTGK(東京硝子器械)
84,500税込92,950
1セット
5日以内出荷
システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
フロンチューブ 1m TGK(東京硝子器械)フロンチューブ 1mTGK(東京硝子器械)
15,840税込17,424
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
定尺(m)50材質フッ素ゴム半透明耐用温度(℃)-10~200
クラウンライト エコチューブ 10m TGK(東京硝子器械)クラウンライト エコチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
7,366税込8,103
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
ハイフレックス保護管 2m TGK(東京硝子器械)ハイフレックス保護管 2mTGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
使用方法はアーマフレックスと同様です。 管の表面に特殊滑性樹脂を被膜(スベアップコート)しているので高摺動性と耐摩耗性にすぐれています。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~200
メスピペット 先端 クラスAS TGK(東京硝子器械)メスピペット 先端 クラスASTGK(東京硝子器械)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
クラス先端目盛AS
ストップコック TGK(東京硝子器械)ストップコックTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
PP/PE製の2方コックは、お求めやすいお値段です。 PVDF 製の2方コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
Fine角ムッフ 連結具 蝶ネジ式 TGK(東京硝子器械)Fine角ムッフ 連結具 蝶ネジ式TGK(東京硝子器械)
990税込1,089
1個
3日以内出荷
ねじの種類蝶ネジ材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13使用範囲(Φmm)5~13
メスピペット 先端 クラスB TGK(東京硝子器械)メスピペット 先端 クラスBTGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
茶目盛入りのエコノミータイプです。
クラス先端目盛B
コネクター直形 TGK(東京硝子器械)コネクター直形TGK(東京硝子器械)
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷
接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。
材質PP
Fine角ムッフ 連結具 ボルトネジ式 TGK(東京硝子器械)Fine角ムッフ 連結具 ボルトネジ式TGK(東京硝子器械)
990税込1,089
1個
3日以内出荷
ねじの種類ボルトネジ材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上使用範囲(Φmm)8~13

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

呼13特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品