試験用ふるい受皿のみTGK(東京硝子器械)7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
ブロックスタンク 20LTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。
底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。
底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。
本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。
活栓を溶接に取り付けることが可能です。
容量(L)20全高(mm)348サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3質量(kg)1.4材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製色本体・キャップ:ナチュラル仕様●肩高(mm):320
白金線挟み ニッケル 中通しTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
サイズ・全長:250mm ・先端長:170mm ・柄長:74mm・先端外径:4.9mm ・取っ手部の直径:8Φ本体質量(g)32
スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
入数(枚)100仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-01寸法(mm)200W×300L品名PPバッグスタンド付き
滅菌用ディスポPPバッグ 100枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
入数(枚)100仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-03寸法(mm)200W×300L品名PPバッグのみ
スタンド付滅菌用ディスポPAバッグ50枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
入数(枚)50仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-02寸法(mm)200W×300L品名PAバッグスタンド付き
ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。最大外径(mm)30ろ過板直径(Φmm)30共通29/17スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。板直径(Φmm)30
試験用ふるい受皿・蓋TGK(東京硝子器械)7日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい蓋のみTGK(東京硝子器械)7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3