長さ(m)10
材質PTFE
仕様価格は長さ10m当りです。
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。
寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE
長さ(m)1
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6
材質PTFE製
パイプの端末に取付けて止めキャップとして使います。
感温部の位置決めが容易です。
接液部は全てPTFE製です。
シール部はソロバン玉を使用しています。
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー
仕様耐熱性:-100~288℃
目盛なし
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。
非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
耐熱温度(℃)-100~+260
引張強度30 N/mm2
融点(℃)327
使用圧力(MPa)気体:2、液体:5
材質PTFE
二方コック・分液ロート用活栓
安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。
ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
口数5
ツバ内径(Φmm)100
TGK品番0079-15-43-01
材質(溶接部)PTFE
ポートサイズ3/4"NPT
主管垂直_24/40
側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
1個
¥65,900
税込¥72,490
33日以内出荷
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。
材質PTFE
耐用温度(℃)-40~260
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE
チューブ長さ(m)10
未焼成のフッ素樹脂を押し出し、成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキン、ガスケットとして、応急用のシール材としても有効です。
材質PTFE
耐熱温度(℃)-100~+150
使用流体化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガス等
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取付けます。パネルナットを外して、パネルに差し込みパネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
長さ(m)1.2
タイプ1.3Xタイプ
連続使用温度(℃)200
収縮温度120℃
収縮率(%)約25
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。
酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
容量(g)50
最高使用温度(℃)150
色調白色
塗布量約50g/m2
1個
¥12,969
税込¥14,266
3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1
最高使用温度(℃)260
材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)
ホース長さ(m)20
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
色半透明(素材色)
1巻長さ(m)20
使用流体空気・水※1、不活性ガス
適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2
最高使用温度(℃)260
材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
ホース長さ(m)20
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)2000
直径×高さ(mm)132×198
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類ビーカー
1個
¥24,255
税込¥26,681
3日以内出荷
1箱(1000個)
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。