さらに商品を絞り込む

科学研究・開発用品 :「粉砕」の検索結果

関連キーワード
  • 粉砕機
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ガラスビーズ 1kg入 TGK(東京硝子器械)ガラスビーズ 1kg入TGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ガラス
メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 浅型 乳棒付TGK(東京硝子器械)
91,600税込100,760
1組
24日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。 耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。 内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
タイプ浅型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
深型メノー乳鉢 TGK(東京硝子器械)深型メノー乳鉢TGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1組
6日以内出荷
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
商品タイプ乳鉢のみ
タングステンカーバイト球 TGK(東京硝子器械)タングステンカーバイト球TGK(東京硝子器械)
15,400税込16,940
1箱(50個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
比重約15g/cm3硬度HRA90曲げ強度(N/mm2)190真球度(μm)0.6仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン相互差(μm)1.25
粉砕ボール SUS製 TGK(東京硝子器械)粉砕ボール SUS製TGK(東京硝子器械)
1,840税込2,024
1袋(30個)ほか
102日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度/低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS-304)
粉砕ボール クロム鋼 TGK(東京硝子器械)粉砕ボール クロム鋼TGK(東京硝子器械)
899税込989
1袋(5個)ほか
102日以内出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC62~67
簡易締付式粉砕容器 テフロン TGK(東京硝子器械)簡易締付式粉砕容器 テフロンTGK(東京硝子器械)
97,900税込107,690
1個
10日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
容量(L)1
簡易締付式粉砕容器 ウレタン TGK(東京硝子器械)簡易締付式粉砕容器 ウレタンTGK(東京硝子器械)
69,900税込76,890
1個
10日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
ロータリー型メノー乳鉢 TGK(東京硝子器械)ロータリー型メノー乳鉢TGK(東京硝子器械)
59,900税込65,890
1個
6日以内出荷
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
種類乳棒付き ロータリー型商品タイプ乳鉢のみ
粉砕容器 500mL アルミナ製 TGK(東京硝子器械)粉砕容器 500mL アルミナ製TGK(東京硝子器械)
99,900税込109,890
1個
6日以内出荷
材質アルミナ93%(Al20393%)容量(mL)500サイズ(mm)上部外径:Φ125全高:約100
フッソ樹脂無垢ボール 10個入 TGK(東京硝子器械)フッソ樹脂無垢ボール 10個入TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れたPTFEの粉砕ボールです。
材質PTFE
石英粉砕用ボール Φ5 TGK(東京硝子器械)石英粉砕用ボール Φ5TGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1個
102日以内出荷
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
直径(Φmm)5材質石英
ナイロン粉砕ボール TGK(東京硝子器械)ナイロン粉砕ボールTGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
材質ナイロン耐熱温度(℃)90~120表面硬度110~118
ナイロンポットミル TGK(東京硝子器械)ナイロンポットミルTGK(東京硝子器械)
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
仕様耐熱性:90~120℃表面硬度:110~118
粉砕容器 250mL TGK(東京硝子器械)粉砕容器 250mLTGK(東京硝子器械)
89,900税込98,890
1個
6日以内出荷
容量(mL)250
ジルコニアボール トレセラム 1kg TGK(東京硝子器械)ジルコニアボール トレセラム 1kgTGK(東京硝子器械)
24,800税込27,280
1袋
4日以内出荷から6日以内出荷
東レのジルコニア製トレセラムビーズです。 SiO《2》、Al《2》O《3》成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています。 高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
容量(kg)1材質ジルコニア
粉砕用ナイロンポット 内面六角形 TGK(東京硝子器械)粉砕用ナイロンポット 内面六角形TGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1個
6日以内出荷
メノウ乳鉢 スリット入 乳棒付 TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 スリット入 乳棒付TGK(東京硝子器械)
26,900税込29,590
1組
24日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩擦時間の短縮になります。
仕様乳棒付きタイプスリット入
メノウ乳鉢 深型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 深型 乳棒付TGK(東京硝子器械)
19,100税込21,010
1組
当日出荷から24日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付きタイプ深型
炭化ホウ素乳鉢 乳棒付 TGK(東京硝子器械)炭化ホウ素乳鉢 乳棒付TGK(東京硝子器械)
399,000税込438,900
1組
63日以内出荷
炭化ホウ素は、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つと言われ、研磨用砥粒、衝撃板、耐摩耗部品などに幅広く利用されています。 モーススケール9.3の硬度を持ちながら軽量で高強度・低摩耗性が特徴で、ファインセラミックなど非常に硬い素材の粉砕が可能です。 BNシリーズには3種類のサイズがあり、それぞれ同材質の炭化ホウ素の乳棒が付属しています。
メノー乳鉢 TGK(東京硝子器械)メノー乳鉢TGK(東京硝子器械)
63,900税込70,290
1組
6日以内出荷
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。耐圧強度が高く、磨耗度が少なくなっています。腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
仕様乳棒付きタイプ超深型
Fine 窒化珪素ボール TGK(東京硝子器械)Fine 窒化珪素ボールTGK(東京硝子器械)
64,900税込71,390
1個(1kg)
102日以内出荷
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
1,099税込1,209
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途試薬の粉砕に商品タイプ乳棒・乳鉢セット
TFEボール TGK(東京硝子器械)TFEボールTGK(東京硝子器械)
9,504税込10,454
1セット(100個)
63日以内出荷
仕様耐熱性:288℃
ラボミル2 OML-2 TGK(東京硝子器械)ラボミル2 OML-2TGK(東京硝子器械)
34,700税込38,170
1台
6日以内出荷
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm寸法(mm)W180×D145×H285質量(kg)1.7付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
ジルコニア粉砕用ボール TGK(東京硝子器械)ジルコニア粉砕用ボールTGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
SiO2、Al2O3等、成分混入を嫌う粉砕・分散用に適したボールです。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野でご利用いただけます。
材質ジルコニア
深型メノー乳鉢 80×65×30mm TGK(東京硝子器械)深型メノー乳鉢 80×65×30mmTGK(東京硝子器械)
45,900税込50,490
1組
6日以内出荷
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
種類乳棒付き 深型本体寸法(mm)80×65×約30商品タイプ乳鉢のみ
ボール メノウ製 TGK(東京硝子器械)ボール メノウ製TGK(東京硝子器械)
499税込549
1個
6日以内出荷
材質メノー(SiO299.91%)
粉砕容器 80mL TGK(東京硝子器械)粉砕容器 80mLTGK(東京硝子器械)
79,900税込87,890
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
容量(mL)80
メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 浅型 乳棒付TGK(東京硝子器械)
取扱い終了
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付きタイプ浅型
粉砕器用ふるい TGK(東京硝子器械)粉砕器用ふるいTGK(東京硝子器械)
取扱い終了
仕様回転数:3000~6000rpm・電源:AC100V・外形寸法:320×300×450Hmm・重量:11kg
粉砕器用ハンマー式ヘッド MF-10-2 TGK(東京硝子器械)粉砕器用ハンマー式ヘッド MF-10-2TGK(東京硝子器械)
取扱い終了
連続運転万能粉砕器。2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
TGK品番969-63-80-09型式MF-10-2品名ハンマー式ヘッド
粉砕器用カッター式ヘッド MF-10-1 TGK(東京硝子器械)粉砕器用カッター式ヘッド MF-10-1TGK(東京硝子器械)
取扱い終了
連続運転万能粉砕器。2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
TGK品番969-63-80-08型式MF-10-1品名カッター式ヘッド
深型メノー乳鉢 TGK(東京硝子器械)深型メノー乳鉢TGK(東京硝子器械)
取扱い終了
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。腐食性物質、硬質物質、粘着性試料等の微粉砕に適します。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
新型メノー乳鉢 NS-75 TGK(東京硝子器械)新型メノー乳鉢 NS-75TGK(東京硝子器械)
取扱い終了
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。腐食性物質、硬質物質、粘着性試料等の微粉砕に適します。乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット外径×内径×深さ(mm)75×55×約20TGK品番034-54-36-01型式NS-75
新型メノー乳鉢 NS-115 TGK(東京硝子器械)新型メノー乳鉢 NS-115TGK(東京硝子器械)
取扱い終了
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。腐食性物質、硬質物質、粘着性試料等の微粉砕に適します。乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット外径×内径×深さ(mm)115×95×約20TGK品番034-54-36-02型式NS-115
窒化ケイ素ボール TGK(東京硝子器械)窒化ケイ素ボールTGK(東京硝子器械)
取扱い終了
非酸化物系原料の粉砕、分散、混合に適しています。高強度、高靭性、高硬度であるため、耐摩耗性にすぐれています。熱膨張係数が小さく熱伝導率が高いので、耐熱衝撃性にすぐれています。溶融金属との濡れ性が悪く、耐食性にすぐれています。金属に比べ、軽量です。
TFEボール 100入 TGK(東京硝子器械)TFEボール 100入TGK(東京硝子器械)
取扱い終了
材質TFE耐熱温度(℃)288
ラボミル2プラス OML-2PL TGK(東京硝子器械)ラボミル2プラス OML-2PLTGK(東京硝子器械)
取扱い終了
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。 10,000~20,000rpmの範囲で500rpmずつ設定可能。
回転数10,000~20,000rpm寸法(mm)W180×D145×H285質量(kg)1.7付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
メノー乳鉢 乳棒付 TGK(東京硝子器械)メノー乳鉢 乳棒付TGK(東京硝子器械)
取扱い終了
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
種類乳棒付き 普通型商品タイプ乳棒・乳鉢セット

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ケミカル(55)
  • IKA(66)
  • 日陶科学(27)
  • アズワン(150)
  • トッケン(2)
  • 三庄インダストリー(6)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(88)
  • TGK(東京硝子器械)
  • CC印(ニッカトー)(40)
  • 三商(31)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内