4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000 織り方綾織 材質ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.8 TGK品番603-87-20-04 品名断熱シリカクロス 常用温度(℃)+1000
1個
22,900 税込25,190
10日以内出荷

シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
用途剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。 容量(kg)1 温度範囲(℃)-60~250 危険物の類別非危険物
1缶
15,700 税込17,270
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm 粘着剤シリコン 粘着力593gf/in 引張強度(kg/10mm)5 許容温度(℃)205(3時間) 耐電圧(V)6000 難燃性UL510 仕様伸縮性:63%
1巻
1,290 税込1,419
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります