商品豆知識
材質PE(ポリエチレン樹脂)
形状広口(中栓付き)
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10
材質シリコン
色茶色
使用温度範囲(℃)-60~200
材質PE(ポリエチレン)
色白色
目盛なし
本体寸法(mm)147×215×130H
材質ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)PE
容量(L)3
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
TGK品番602-21-45-21
品名活栓
チューブアダプター(軟質管・内径)6~8Φmm用付き
1本
¥6,465
税込¥7,112
19日以内出荷
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
材質SUS304
板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7
寸法(縦×横)(mm)75×63
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)150×150×50H
TGK品番129-31-75-05
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-150S
1個
¥9,990
税込¥10,989
欠品中
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)120×120×50H
TGK品番129-31-75-04
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-120S
1個
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)100×100×50H
TGK品番129-31-75-03
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-100S
1個
¥5,590
税込¥6,149
3日以内出荷
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)60×60×35H
TGK品番129-31-75-01
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-60S
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)90×90×50H
TGK品番129-31-75-02
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-90S
1個
¥4,890
税込¥5,379
3日以内出荷
蒸留水用に適します。半透明。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能
上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
適合フタのみ
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)60×60×35H
TGK品番129-31-80-20
品番997-60S
1個
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)100×100×50H
TGK品番129-31-80-22
品番997-100S
1個
¥8,490
税込¥9,339
5日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)120×120×50H
TGK品番129-31-80-23
品番997-120S
1個
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
TGK品番0319224129
規格No.31
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×84×41
入数10個
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×47
1箱
¥4,540
税込¥4,994
7日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)90×90×50H
TGK品番129-31-80-21
品番997-90S
1個
¥7,390
税込¥8,129
5日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)150×150×50H
TGK品番129-31-80-24
品番997-150S
1個
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
TGK品番0319224128
規格No.30
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20
入数10個
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×25
1箱
¥1,600
税込¥1,760
7日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)60×60用
TGK品番129-31-80-25
品番997-60SC
1個
¥2,890
税込¥3,179
3日以内出荷
外形寸法(mm)60×60用
TGK品番129-31-75-11
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-60SC
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)120×120用
TGK品番129-31-80-28
品番997-120SC
1個
¥5,390
税込¥5,929
5日以内出荷
外形寸法(mm)90×90用
TGK品番129-31-75-12
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-90SC
1個
¥2,590
税込¥2,849
3日以内出荷
外形寸法(mm)120×120用
TGK品番129-31-75-14
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-120SC
1個
¥3,990
税込¥4,389
3日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)90×90用
TGK品番129-31-80-26
品番997-90SC
1個
¥2,990
税込¥3,289
6日以内出荷
本体寸法(mm)W85×L127.5×20
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
外形寸法(mm)100×100用
TGK品番129-31-75-13
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-100SC
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。