科学研究・開発用品 :「電動 ブラシ」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)
※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W)
小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。
モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。
強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。
緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。
安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。
ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。
安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。
スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。
ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。
前後スライダーにより位置決めが容易です。
表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz
仕様本体にクランプホルダー付き
付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル
質量(kg)2.3
表示LCD 4桁
モーターDCブラシレスモーター 35W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー
アーム寸法(mm)Φ15×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176
チャックドリルチャック(最大Φ10mm)
回転制御フィードバック制御
電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。
80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。
過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。
用途高速用
回転数(min-1[r.p.m])30~3000
電源単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA
定格トルク(N・m)0.2
仕様本体にクランプホルダー付き
付属品クランプホルダー21×16
TGK品番386-63-03-60
質量(kg)2.8
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
¥197,000
税込¥216,700
3日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプデジタル
モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御
マグネットネオジム・希土類
外形寸法(mm)183×206×84
質量(kg)1.9
電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)
使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと
付属品撹拌子(40mm)×1
仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプアナログ
モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御
マグネットネオジム・希土類
外形寸法(mm)183×206×84
質量(kg)1.9
電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)
使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと
付属品撹拌子(40mm)×1
仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。