商品豆知識
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304
TGK品番0419-32-11-10
品番90
高さ(mm)72
足径(Φmm)11
内径(mm)87
1個
¥1,742
税込¥1,916
6日以内出荷
TGK品番0419-32-23-26
サイズミニ
寸法(幅W×柄別×全長)(mm)61×105×210
1本
¥5,821
税込¥6,403
6日以内出荷
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質SUS304
TGK品番561-55-17-53
摘要外径13Φmm
1個
¥1,390
税込¥1,529
3日以内出荷
型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
締付範囲(Φmm)10~18
TGK品番561-54-66-02
1個
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
外径(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
付属品雄ネジ、ナット、座金
長さ(mm)1500
外径(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
付属品雄ネジ、ナット、座金
ねじ(mm)直径:約10長さ:約19
1本
¥4,950
税込¥5,445
3日以内出荷
長さ(mm)600
外径(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
付属品雄ネジ、ナット、座金
本体質量(g)194
ねじ(mm)直径:10溝のピッチ:1.5
1本
¥2,633
税込¥2,896
10日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
1枚
¥5,190
税込¥5,709
8日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度/低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS-304)
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
持ち手を内側に倒し、物を入れたまま積み重ねが出来ます。
材質SUS304
形状角型
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
仕様両手付き、取手なし,メッシュ5マス/吋(インチ約25.4mm)線径0.6mm
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様80(はちまる)タイプ
シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。フタはベント付きです。両ツリ手付きです。
容量(L)27
仕様締金具数(組)3
TGK品番0419-32-21-10
深さ(mm)335
内径(mm)330
1缶
¥40,768
税込¥44,845
8日以内出荷
幅(mm)910
奥行(mm)310
1個
¥48,100
税込¥52,910
10日以内出荷
1個
¥39,900
税込¥43,890
10日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610
仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
ステンレス製のカップ形大型乳鉢です。比較的多量の試料に対応でき、縁が高いので通常の乳鉢に比べて比較的粒度の細かい試料や、比重が軽めの試料の飛散が抑えられます。
※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)460
仕様SUS304高級ステンレス製。錆を完全にシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-05
品名タービン
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
柄が丸棒状のため、缶(425-02-19-51,-52)に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに取り出せます。
柄が丸棒状であるため方向性がなく、どなたでも対応できます。
種類ループ(ステンレス製)
材質ステンレス
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-01
品名ファン
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-03
品名ソフト十字(PAT)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
シンプルな組立式ワゴンです。
棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。
本体寸法(mm)600×450×800
高さ(mm)800
奥行(mm)450
間口(mm)600
棚板耐荷重(kg)5
1
2
3
4
5
6
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。