75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×1m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPa アズワン品番65-9966-75
1巻
8,598 税込9,458
10日以内出荷

通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×1m●厚さ:0.1mm●材質:PTFE●気孔率:65%●通気度:18sec●耐水度:120kPa アズワン品番65-9966-71
1巻
7,498 税込8,248
12日以内出荷

タフ電極の使いやすさを微量試料でも。世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。 使用温度範囲(℃)0-60 液絡部セラミック 型式承認番号S232 内部液#300(KCl) pH範囲0-14
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
半透明 軟化点(℃)68 台紙台紙付 電子レンジ
1箱(12個)ほか
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング
1袋ほか
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。
用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。 寸法(Φ×mm)40×25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×10m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPa アズワン品番65-9966-76
1巻
58,980 税込64,878
23日以内出荷

。通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
1巻
45,980 税込50,578
23日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×50m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPa アズワン品番65-9966-77
1巻
269,800 税込296,780
48日以内出荷

通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×100m●厚さ:0.1mm●材質:PTFE●気孔率:65%●通気度:18sec●耐水度:120kPa アズワン品番65-9966-74
1巻
389,800 税込428,780
48日以内出荷

。通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×100m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPa アズワン品番65-9966-78
1巻
529,800 税込582,780
48日以内出荷

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8711-07
1巻
8,998 税込9,898
翌々日出荷

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。【用途例】電線の被覆・ろ過フィルター・保温材・酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
1袋ほか
6,698 税込7,368
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8710-07
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
1袋ほか
5,798 税込6,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8709-07
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●難燃規格:UL-94HF-1合格品
1個
719 税込791
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)19 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)13 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
7,198 税込7,918
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)25 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
8,598 税込9,458
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖房、給湯設備用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、インライン配管タイプ
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.21MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック)。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~50℃ 電源単三乾電池×3本 温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99% 測定項目EC/TDS/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃ セル定数0.1/1/10cm-1 校正ポイント1~3点
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃ 温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99% 測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.4 測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pin セル定数0.1/1/10cm-1 校正ポイント1~3点
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷

RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +180℃オープニング温度 = 125℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 水平タブリセットタイプ = 自動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続) 材質本体:PMMA(アクリル) 厚さ(mm)本体/10、フタ/20 寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275 質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4 アズワン品番4-2679-01
1台
192,000 税込211,200
10日以内出荷

暖房、給湯設備用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能、ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.21MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +180℃オープニング温度 = 150℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 垂直タブリセットタイプ = 手動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +180℃オープニング温度 = 70℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 水平タブリセットタイプ = 自動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +180℃オープニング温度 = 80℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 水平タブスイッチの機能 = NC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +150℃オープニング温度 = 110℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 垂直タブリセットタイプ = 自動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
材質【被覆】テフロン(R) 長さ(m)1 温度範囲(℃)-50~+200 感温部(mm)Φ1 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32 校正証明書一般校正
1本
19,300 税込21,230
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルタイプなのでどこでも手軽に濁度を測定できます。また、外光の影響を受けにくい構造になっており、天候や昼夜を問わず、いつでも安定した測定結果を得ることができます。採水しづらい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで濁度を測定できます。水を汲んで容器に移す必要がありません。防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。材質は抗菌樹脂を採用しています。主要材料はSUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。持ち運びに便利な専用ケース付きです。
アズワン品番1-9394-01 仕様[保護構造]本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68) 材質[検出部]ステンレス(SUS316L)、[保護用ゴムカバー]シリコン 測定範囲[ホルマジン度]0.0~500 材質(本体)ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル) 質量(g)600 ケーブル長(m)[検出部]5 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160、[検出部]Φ30×116 分解能[度]0.1(0.0~99.9)・1(100~500)
1個
179,800 税込197,780
12日以内出荷

軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができます。 保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守ります。 表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。(完全防水ではないので浸すと染込みます) -196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられます。(場合によっては多少縮むことがあります)
1双
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
21,800 税込23,980
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
校正証明書一般校正(英語)
1本
21,800 税込23,980
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +180℃オープニング温度 = 100℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 垂直タブリセットタイプ = 手動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +180℃オープニング温度 = 90℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 15 A @ 125 V ac、16 A @ 250 V acコンタクトの定格電圧 = 250 V / 125V末端様式 = 垂直タブリセットタイプ = 手動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります