ヘルールに取り付けるのぞき窓(サイトグラス)に保護カバーを付けました。【NM】のぞき窓をベースに、スライド式のカバーを取り付けています。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。
高さ(mm)20
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しています。
高さ(mm)20.5
ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないのぞき窓(サイトグラス)に保護カバーを付けました。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースに、蝶番式のカバーを取り付けています。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-P】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
高さ(mm)44
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースにした一体型タイプです。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-F】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。消防法 20号タンクのサイトグラスとして使用可能です。※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。
高さ(mm)44
窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に張付け可能。
自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。
軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。
平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。
YLC製品を重ね張りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。
OD値アップや多波長域の遮光を実現します。
材質軟質ポリ塩化ビニル
静電気帯電防止性能1.1×1013(JIS K-6911)
適合規格EN(CE)
厚さ(mm)0.5
幅(m)1(有効)
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。
設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)
センサーK型熱電対×2
プログラム機能16ステップ、8パターン
タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
最高温度到達時間約45分
外装スチール塗装仕上
内装セラミックファイバー
保証期間3年
安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。