23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,150 税込5,665
欠品中

1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

1本
5,140 税込5,654
欠品中


F35-5202 レトルト台 Nのはさみ単体です。
仕様●はさみ間隔(mm):15~40●全長(mm):230●※クランプは付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-39
1個
1,860 税込2,046
10日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
36,900 税込40,590
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1本
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)AT式ビーカー挟み
先端ではルツボ等小さい物を、ゴム付き部分では円筒形の物を掴む事が可能。 600mmは支点に補助ハンドルを付けて重量物も容易に挟み上げが可能。
全長(mm)320 材質本体/SUS304、ゴム部/天然ゴム
1本
18,900 税込20,790
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 両締挾み
材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
1個
2,307 税込2,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)両締め挟み ムッフ付
360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
材質アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング
1個
3,564 税込3,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。 試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。 はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
シャフト径(Φmm)6 高さ(mm)365 付属品F35-5820自在はさみ×1個 支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時) 木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

先端を曲げてあるので掴む作業が容易です。高温なるつぼを掴みやすいです。
材質スチール
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンゴム製で、加熱されたものを持つ時に便利です。 裏は小さな吸盤で構成されており、滑ることなく持ち上げることができます。
耐熱温度(℃)250
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)チューブホルダー 5個入
クリップ状になっているのでビーカーなどに簡単に取付けられます。 外径10Φmm以下のチューブをホールドします。細管はV状の部分にはさみます。
1袋
842 税込926
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い 試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。 コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。 台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。 普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ 支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構 場所を取らずに収納できる省スペース設計 ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-37
1個
9,560 税込10,516
6日以内出荷

中学1年生 動物の体の共通点と相違点 無脊椎動物の一種である軟体動物(イカや二枚貝など)の解剖に必要な器具のセットです。 魚などの脊椎動物も解剖して比較すると、体の構造や仕組みへの理解がより深まります。
セット内容バット(小)、解剖用はさみ(玉付、並)、食紅(赤、5g)、ピンセット(先曲り)、セル枠ルーペ、有柄針(柄付針)、ディスポ注射筒(5mL)
1セット
3,300 税込3,630
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります