188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称酢酸ブチル 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COO(CH2)3CH3 濃度(%)≧99 化学組成CH3COO(CH2)3CH3 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-13 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量116.16 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号123-86-4 別称酢酸n-ブチル
1本(500mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1パック(25個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称Ethylene glycol mono-n-butyl ether 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OH 比重d≒0.90 化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系) 平均分子量118.18 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号111-76-2 別称2-ブトキシエタノール
1本(500mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧98.5 比重d≒0.95 化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量162.23 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号112-34-5 別称2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1パック(10個)ほか
663 税込729
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

名称n-Butyl acetate 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3COO(CH2)3CH3 濃度(%)≧99 比重d≒0.88 化学組成CH3COO(CH2)3CH3 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害 平均分子量116.16 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号123-86-4 別称酢酸n-ブチル
1本(500mL)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類凍結乾燥用 サイズ大 Bタイプ 材質ブチルゴム 適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100 全高(mm)11(傘下部まで8)
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷

1ケース(30本)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ブチルパッキング付き 厚さ(mm)3 適合キャップ穴あき白キャップ
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称n-Butyl phthalate 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C6H4[COO(CH2)3CH3]2 濃度(%)≧98.0 比重d≒1.05 化学組成C6H4[COO(CH2)3CH3]2 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-44 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量278.34 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号84-74-2 別称フタル酸ジ-n-ブチル
1本(500mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC4H9 比重d≒0.98 化学組成CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC4H9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量204.27 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号124-17-4 別称2-(2-ブトキシエトキシ)エチルアセテート
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/白 肉厚(mm)1.5 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/白 底形状平底
1箱(25組)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白 底形状平底
1箱(50組)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1セット(100個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:酢酸ブチル●測定範囲:10~400ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名138U 酢酸ブチル 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9737-33 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1ケース(50本)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底 材質強化硬質ガラス 型式V-3B 寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8 無色 容量(mL)3 アズワン品番62-9977-94
1箱(100本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリ瓶は、瓶そのものの製造過程で、すでにアルカリ溶出量をカットしています。用途:無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存
材質強化硬質ガラス 底形状平底
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:酢酸イソブチル●測定範囲:10~400ppm●測定ガス名2:ナフタリン●測定範囲:10~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名153U 酢酸イソブチル 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9737-23 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:イソブチルアルコール●測定範囲:5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名208U イソブチルアルコール 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-28 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)8 外径×高さH(Φmm×mm)21×45 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)4 底形状平底
1箱(50組)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)8 外径×高さH(Φmm×mm)21×45 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)4 底形状平底
1箱(50組)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)8 外径×高さH(Φmm×mm)21×45 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)4 底形状平底
1箱(50組)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)8 外径×高さH(Φmm×mm)21×45 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)4 底形状平底
1箱(50組)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)4 外径×高さH(Φmm×mm)15×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)2 底形状平底
1箱(100組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)0.6 外径×高さH(Φmm×mm)8×32 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)4.7 耐冷凍容量(mL)0.3 底形状平底
1箱(96組)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)4 外径×高さH(Φmm×mm)15×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)2 底形状平底
1箱(100組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)3 底形状平底
1箱(100組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)4 外径×高さH(Φmm×mm)15×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)2 底形状平底
1箱(100組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:メチルイソブチルケトン●測定範囲:5~300ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名155U メチルイソブチルケトン 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-27 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング