接着剤用の注射器です
アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業
正確に接着作業を行えます
仕様針付
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス
目盛青色
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称ジクロロメタン
等級一級
化学式CH2Cl2
濃度(%)≧99
化学組成CH2Cl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0064-08
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量84.93
PRTR法第1種
CAS登録番号75-09-2
別称塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)
表面処理疎水処理
操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)
表面処理疎水処理
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)
表面処理表面処理無(親水性)
容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)
表面処理表面処理無(親水性)
操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。