290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)
2,178 税込2,396
当日出荷

材質PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 厚さ(mm)3.18 アズワン品番1-1374-05
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般 乳白
1袋(50個)
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途3mmセプタムのみ 種別3mmセプタム アズワン品番4-617-03
1袋(100個)
7,623 税込8,385
当日出荷

二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用 耐熱温度(℃)160
1箱(10個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60 材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白) 厚さ(mm)1.3 寸法(mm)セプタム:10 コード1030-50009 アズワン品番63-8591-56
1セット(100枚)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム
1組(50個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ThermoScientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換厚板セプタム
仕様適応バイアル:S236-0040、S246-0040、S336-0040、S346-0040 材質PTFE/シリコン 厚さ0.125"
1パック(24個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
2,079 税込2,287
当日出荷

セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。 接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
適合各社オートサンプラー(マグネット式含む)
1箱(100個)
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
材質セプタム:PTFE、シリコン 厚さ(mm)1.52(0.060″) ねじ規格24-414 アズワン品番63-2586-72 バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
1パック(24個)
8,998 税込9,898
当日出荷

穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
1袋(100個)
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
76 税込84
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れています。
材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴム キャップサイズ(mm)Φ11 アズワン品番4-6639-11
1袋(100個)
2,390 税込2,629
翌々日出荷

1箱(100個)
22,473 税込24,720
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オートサンプラーバイアル。セプタム付スナップキャップ(11mm)。
仕様キャップ穴サイズ(mm):6 厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:11 キャップサイズ(mm)11 材質(キャップ)ポリエチレン
1箱(100個)
7,398 税込8,138
6日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートサンプラーバイアル。セプタム付クリンプキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5 厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:11 キャップサイズ(mm)11 材質(キャップ)アルミ 色(キャップ) アズワン品番65-2753-62 セプタムPTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤
1箱(100個)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

ニューウェルブランズ・ジャパンPTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Cap
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。 厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:9 キャップタイプ(サイズ)9-425 キャップサイズ(mm)穴サイズ:6 材質(キャップ)ポリプロピレン キャップ色 アズワン品番65-2755-98 セプタムPTFE 青/ シリコン白 -スリット入
1セット(1000個)
74,980 税込82,478
5日以内出荷

Quality Environmental ContainersTOCバイアル瓶 セプタム付 72本入
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 容量(mL)40 クラス(洗浄)レベル2
1箱(72本)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(12枚)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 容量(mL)250 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-06 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
11,980 税込13,178
当日出荷

オートサンプラーバイアル。セプタム付スナップキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):6 厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:11 キャップサイズ(mm)11 材質(キャップ)ポリエチレン
1箱(100個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 容量(mL)110 径(Φmm)58(キャップ) アズワン品番4-4811-05 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
20,980 税込23,078
当日出荷

Quality Environmental ContainersTOCバイアル瓶 セプタム付 72本入
材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 容量(mL)40 構成透明バイアル+赤キャップ(セプタム付) アズワン品番4-4813-03 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(72本)
18,980 税込20,878
10日以内出荷

正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白) 厚さ(mm)1
1セット(1000個)
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 容量(mL)250 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-05 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
8,998 税込9,898
10日以内出荷

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 容量(mL)110 径(Φmm)58(キャップ) アズワン品番4-4811-06 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
21,980 税込24,178
10日以内出荷

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 透明 容量(mL)110 径(Φmm)58(キャップ) アズワン品番4-4811-04 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 透明 容量(mL)60 径(Φmm)53(キャップ) アズワン品番4-4811-02 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
21,980 税込24,178
当日出荷

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 容量(mL)125 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-02 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 容量(mL)125 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-01 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
9,598 税込10,558
当日出荷

材質PTFE/シリコンセプタム キャップ8-425用セプタム アズワン品番65-0322-83
1パック(100個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ニューウェルブランズ・ジャパンシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:9 (セプタム)PTFE青/シリコン白 キャップサイズ(mm)穴サイズ:6 材質(キャップ)ポリプロピレン キャップ色 アズワン品番65-1747-70
1セット(1000個)
74,980 税込82,478
翌々日出荷

仕様●セプタム:PTFE(グレー)、ブチル(グレー)(-40~120℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2989-68
1ケース(50セット×100個)
299,800 税込329,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング