科学研究・開発用品 :「エア抜き」の検索結果

関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き) 材質NBR(Oリング) 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
169 税込186
当日出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g アズワン品番65-9341-11
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番828-9853 材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有) 接続口径G3/4 質量(kg)0.24 使用温度範囲(℃)0~60
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。 材質(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム 寸法A(mm)100
1本
75,980 税込83,578
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01 仕様適応フィルタ:10 トラスコ品番455-5325 材質Φ109×305 最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2) 型番PF-3 最高使用温度(℃)40 材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン 接続口PT1/2またはホースノズル
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01 TGK品番419-09-25-06 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)87 質量(g)87 板厚(mm)0.5 足長(mm)47 上部内径(mm)Φ123 下部内径(Φmm)17
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)11 外径(Φmm)98 板厚(mm)0.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。 細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

土井金属化成MDタンクコック付
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.9 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm)50 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.9 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)持ち手付きロート
一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。 足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。 内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
材質SUS304 持ち手長さ60mm
1個
901 税込991
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
付属品吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ 精度±0.5%以下 再現性0.1% 表示方式デジタル
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個 材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装 質量(kg)24 使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔) 容量(L)缶体:22 電源(V)AC100(50/60Hz)/14A 使用圧力範囲(MPa)0~0.16 安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW)1.4 寸法(Φ×mm)缶体:230×460 ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 外寸法(mm)370×300×780 安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa アズワン品番6-9743-32 タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節) 圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
312,000 税込343,200
翌々日出荷

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装 使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔) 使用圧力範囲(MPa)0~0.16 安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW)1.0 ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
仕様変動係数:≦0.1% 精度(%)±0.2 最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ロート SUS304製
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304 TGK品番0419-32-11-10 品番90 高さ(mm)72 足径(Φmm)11 内径(mm)87
1個
1,742 税込1,916
5日以内出荷

枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコーンゴム製。PTFE製ストッパー球付き。ベローズ部のスペア1個付き。ベローズで吸引押し出せます。
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栓のテーパー部に縦ミゾがあり、エアー抜きになり、分液ロートの頭栓に使います。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。
ストローク数(spm)1~360
1個
71,980 税込79,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。シリコン栓にはエアー抜きをつけてください。
仕様分注器、シリコン栓付き
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir 関連資料耐薬品表(0.4MB)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25 付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚 材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 寸法(mm)730×515×1515 棚段数4段(水受け含む) 棚板間隔(mm)50ピッチで可変 アズワン品番4-595-01 棚板寸法(mm)700×450 総耐荷重(kg)約40(約10/段)
1台
86,200 税込94,820
当日出荷

瑞穂化成工業減容ボトル 10L
RoHS
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)225 幅(mm)225 ナチュラル色 高さ(mm)290 質量(g)230 容量(L)10 口内径(Φmm)52.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)63
1個(10L)
909 税込1,000
5日以内出荷

瑞穂化成工業減容ボトル 20L
RoHS
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254 幅(mm)254 ナチュラル色 高さ(mm)395 質量(g)350 容量(L)20 口内径(Φmm)52.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)63
1個(20L)
999 税込1,099
5日以内出荷

正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付 仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg 付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚 種別温風ユニット付 材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約25(棚板含む) サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm 段数4段(水受け含む) 耐荷重(kg/段)約10 耐荷重(kg)約40 棚間隔(mm)50mmピッチで可変 アズワン品番4-595-02
1台
164,000 税込180,400
当日出荷

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USP Class VI。エア抜きのベントシステム(0.45μmPTFEフィルター付き)。ネック部分に取り外し可能なスクリーンあり、スターラーなど捕捉。溶媒、化学薬品、生物学的廃棄物に使用可能。適合キャップタイプのNalgeneボトルに装着可能。オートクレーブ不可
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別空調用の小型空調機では、ドレン管からの空気の逆流を防止する措置が講じられていない事例が多いのが現状です。C・トラップを空調機毎に取り付けることによって、ドレン管を通じての空気の逆流を防止し、室内環境の汚染を防止することができます。自動エアー抜き弁の排水や電気温水器の膨張水排水等のトラップとして、様々な用途にご使用頂く事ができます。
耐熱温度(℃)90 アズワン品番64-1052-23
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに その他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤 径(Φmm)【流路径】9.2 口外径(Φmm)【取付缶】40.8 口径【バルブ】1/2
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

直径(Φmm)108 材質ステンレス(18-8) 仕様フィルターなし 構造空気抜き構造 先端ノズル径(Φmm)14
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります