特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。
そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に
容量(mL)50
アズワン品番63-3124-68
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌γ線滅菌済
ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。
3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。
ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針
質量(g)120
針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm)190×300
材質強化ポリエチレン
容量(mL)400
滅菌γ線滅菌済
厚さ(μm)62
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。
ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
1滴は約50μです。
成分(内容液)りん酸緩衝生理食塩水
材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン
容量10mL/本
MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水9mLが入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
Swabstarに装着することで延長可能なツールです。延長することで今まで届かなかった場所等の拭取検査が可能になります。
材質ABS樹脂
寸法(mm)スティック1本時/L155、スティック2本時/L280、スティック3本時/L405
アズワン品番64-8070-96
1ケース
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用、シャーレ分注用です。
オートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×1、チューブ(2m)×1、端末管×1
アズワン品番64-8070-34
1式
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用ポンプです。
X型ポンプへの連結用ポンプです。
アズワン品番64-8070-22
1式
¥68,980
税込¥75,878
16日以内出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用サンプリング袋固定用粘着タックです。
アズワン品番64-8070-18
1パック(5パック)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104、試験管分注用です。
グリップ部を除きオートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×2、チューブコネクタ×1、チューブ(2m)×2、チューブ(0.3m)×1、端末管×1、グリップ部×1
アズワン品番64-8070-33
1式
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用備品です。
希釈液や培地分注をフラスコやメディウム瓶を用いて行う場合に使用します。
アズワン品番64-8070-19
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用チューブです。
内径×外径(Φmm)3.2×6.4
アズワン品番64-8070-39
1巻
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用ノズルです。
エルメックス社簡易分注器AP0104用ポンプです。
装置接続側ポンプです。
アズワン品番64-8070-21
1式
¥68,980
税込¥75,878
16日以内出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用ノズルです。
高さ(mm)(ノズル)310mm
アズワン品番64-8070-17
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3対応フットスイッチです。
アズワン品番64-8070-11
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104にて寒天培地を分注する際に使用するチューブです。
内径×外径(Φmm)6.5×9.9
アズワン品番64-8070-38
1巻
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。ボトル本体側面に1ml単位の秤量線が施されています。1滴は約50μです。ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン
容量(mL)10/本
1mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-77
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
サルモネラ属菌・黄色ブドウ球菌用です。
アズワン品番64-8070-60
1ケース(225mL)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
同一サンプルを8倍量(n=8)用いて検査する際に使用します。
材質PET38、LLDPE20
サイズ190×260mm
容量200mL
厚さ(μm)58
アズワン品番64-8070-45
内径(mm)180mm
1ケース
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。
袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
検体量が5g以下の少量検体用です。
きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm)114×190
容量(mL)80
アズワン品番64-8070-50
1ケース
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。
袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm)190×300
容量(mL)400
アズワン品番64-8070-49
1ケース
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
SH-2M用ドア用アクリル板です。
アズワン品番64-8070-30
1枚
¥6,998
税込¥7,698
16日以内出荷
SH-2M用アーム固定用R形状ピンです。
本体とドア部を繋ぐアームを固定するための部品です。
アズワン品番64-8070-29
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
10mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-78
1ケース
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
Tryptophanase活性はE.coli菌株の95%に存在します。稀にみられるβ-glucuronidase陰性のE.coli(約5%)を検出するための補助テストに使用します。
用途ペーパーディスク インドールテスト用
アズワン品番64-8070-91
1本
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。
袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
寸法(mm)180×300
容量(mL)400
アズワン品番64-8070-46
1ケース
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
SH-2M用ドア固定用ネジです。
構成ネジ、カラー、ワッシャ
アズワン品番64-8070-32
1式
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3、簡易分注器AP0104に対応しています。
材質シリコンゴム
長さ(m)10
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)8
アズワン品番64-8070-20
1巻
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
生の獣肉および生鮮魚介類には本来β-glucuronidaseが含まれているため、蛍光酵素基質(MUG)による大腸菌検査では、E.coliが存在しなくても紫外線照射で蛍光を発し、偽陽性反応を示す事があります。β-glucuronidaseテストは、この偽陽性を確認するための補助テストです。
仕様冷蔵、ペーパーディスク β-グルクロニダーゼテスト用
アズワン品番64-8070-92
1本
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
5mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-79
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
腸内細菌検査用、保存培地が入り採便管です
機械塗抹も可能です。
検体保存に適したキャリブレア培地を使用しています。
pH指示薬により、採便前(青色)と採便後(黄色)が明確に分かります。
仕様(培地)変法キャリブレア培地1mL
材質(容器)ポリプロピレン
アズワン品番64-8070-93
有効期限製造後1年
容器寸法(Φ×mm)10×80
1ケース
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
腸炎ビブリオ用です。
アズワン品番64-8070-62
1ケース(225mL)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1ケース(225mL)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
材質PET38、LLDPE20
サイズ100×195mm
容量25mL
厚さ(μm)58
アズワン品番64-8070-44
内径(mm)90mm
1ケース
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ウイルス輸送用の培地です。人体から綿棒などによって採取されたウイルスやマイコプラズマなどを、検査室へ輸送するための保存液入り輸送容器です。
寸法(mm)ボトル/内寸Φ15×D100、キャップ/Φ20×H16
保存温度範囲(℃)5~25
全長(mm)102(キャッピング時)
容量(mL)3
アズワン品番64-8070-98
1ケース
¥25,980
税込¥28,578
61日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。