科学研究・開発用品 :「オストワルド粘度計」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相対粘度測定や予試験として使用されます。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)粘度計 オストワルド
・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽内で30±0.1℃で同温のベンゼンに対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は120±20秒です。 ・毛細管内径Φ0.48~0.52mm ・JISK6725に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス 毛細管内径約(Φmm)0.48~0.52
1個
31,980 税込35,178
33日以内出荷

円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5 質量(g)約260(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)
1台
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20 寸法(mm)101×138×264.5(取手除く) 質量(g)約880 電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション) 精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5) 測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示 使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと) 材質(接液部)ステンレス鋼
1個
129,800 税込142,780
欠品中

一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム 先端穴径(mm)7 適合容量(mL)50
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は100±20秒です。 ・毛細管内径はΦ0.57~0.60mmです。 ・JISK6726に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス 毛細管内径約(Φmm)0.57~0.6
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P) 質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3 電源ACアダプタ(標準付属) 測定方式SV型(音叉型振動式) 固有振動数(Hz)30 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプル量(mL)35~45
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など 回転数(min-1[r.p.m])62.5 測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s 付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ 寸法(mm)175×77×40 質量(g)260(電池含まず) タイプ高粘度 電源単3電池×4またはACアダプタ(付属) 測定精度指示値の±10% 再現性±5% 試料容量(mL)約350(3号:約170)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト 質量(kg)9
1台
1,498,000 税込1,647,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
材質ほうけい酸ガラス
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 形状(ベース) 六角形
1本
1,683 税込1,851
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)粘土計取付金具
・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。 ・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。
質量(kg)0.29 高さH(mm)68 奥行D(mm)60 幅W(mm)60
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング