132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
制御方式マイコン制御式
使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)250×250×426
内寸法(mm)Φ150×220
アズワン品番2-8059-01
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)318×381×330
質量(kg)5.4
使用圧力(MPa)0.1
内容積(L)8
電源(AC V)110 50/60Hz 1250W
ディスプレイデジタルタイマー/温度表示
処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可
バスケット外寸法(mm)229Φ×203
1個
¥279,800
税込¥307,780
31日以内出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)
種別左扉 右ハンドル左開き
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装
使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)
使用圧力範囲(MPa)0~0.16
安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)1.0
ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き
安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー
温度表示デジタル(1℃単位)
加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
1箱(100枚)
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(小)●サイズL×W×H(mm):156×104×104
アズワン品番65-5643-56
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
仕様滅菌条件:121℃・20分
寸法(mm)14×35
テープ幅(mm)14
1箱(1000枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
直接貼り付けて、被滅菌物が滅菌条件に到達したか否かを確認できます。簡便な使い易さと滅菌後は”滅菌済”の文字が黒褐色(EOガスの場合は褐色)で浮き出てきますので、ひと目で滅菌ができたかどうかを、簡単に判別することができ、また、被滅菌物の滅菌済み品と未処理品の区別判定に、最適な機能を持っています。
使用環境温度(℃)121~134
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.035
耐熱温度(℃)140
アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01
寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
¥5,780
税込¥6,358
当日出荷
小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。
用途オートクレーブ可
24本立てのマイクロチューブ用ラックです。オートクレーブ可能。液体窒素、ディープフリーザー保存も可能。ラック内にクラッシュアイスを入れて使用することもできます。
サイズ(mm)82×118×52
アズワン品番62-0891-86
1箱(10個)
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
オートクレーブ可能
アズワン品番62-0889-99
1箱(10個)
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
クロロホルム等の有機溶媒対応。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃)
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。
C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ
底板寸法(mm)0.7
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
容量(mL)約9
径(Φmm)35
1個
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
クロロホルム等の有機溶媒に対応します。
透明性に優れ、顕微鏡観察に適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
底板寸法(mm)0.7
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ40mm×12h●コード番号:2421-7C●型式:C-7●寸法:Φ40mm×12h
アズワン品番65-8686-89
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
本体のみ(ふた無し)。本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm×12h●コード番号:2421-6C●型式:C-6●寸法:Φ35mm×12h●本体のみ(ふた無し)●容量:約9mL●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-88
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-4C●型式:C-4●寸法:Φ35mm●ウェル:外径Φ8(内径Φ6)×4個●容量:約1.8mL×4●ふた付属●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-86
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-3C●型式:C-3●寸法:Φ35mm●ウェル:外径Φ9(内径Φ7)×3個●容量:約7.2mL×3●ふた付属●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-85
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-1C●型式:C-1●寸法:Φ35mm●ウェル:外径Φ9(内径Φ7)×1個●容量:約7.2mL●ふた付属●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-84
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-5C●型式:C-5●寸法:Φ35mm●ウェル:約9mL●ふた付属●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-87
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)
最高使用圧力(MPa)0.245
安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ
温度制御方式マイコン制御式
圧力計ブルドン管式0~0.4MPa
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
使用温度範囲-10~121℃
形状I型異径型
フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
使用温度範囲-10~121℃
形状T型
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個
材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装
質量(kg)24
使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)
容量(L)缶体:22
電源(V)AC100(50/60Hz)/14A
使用圧力範囲(MPa)0~0.16
安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)1.4
寸法(Φ×mm)缶体:230×460
ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
外寸法(mm)370×300×780
安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
アズワン品番6-9743-32
タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
¥312,000
税込¥343,200
12日以内出荷
8連・12連マルチピペットが使用できます。
オートクレーブ滅菌可能です。
液体を保持するスリット部分の容量が小さいので試薬・検体を節約可能です。
材質PP
サイズ127.5×85.0×14.5mm
容量(mL)2.6mL×24列
スリット寸法(mm)3×70×11
アズワン品番4-4684-04
1箱(20袋×1枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
8連・12連マルチピペットが使用できます。
オートクレーブ滅菌可能です。
液体を保持するスリット部分の容量が小さいので試薬・検体を節約可能です。
材質PP
サイズ127.5×85.0×14.5mm
容量(mL)3.9mL×16列
スリット寸法(mm)105×3×11
アズワン品番4-4684-02
1箱(20袋×1枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状I型
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
マウス等を用いた動物実験で特に噛付かれやすい3本指の耐突き刺し性を高めた手袋です。小動物に噛み付かれた際のケガや感染症等のリスクを緩和します。オートクレーブ可能で衛生的です。長繊維のみを使用しており、発塵が少ないです。小動物の噛みつき事故対策に!
材質ナイロン、ポリエステル
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。