科学研究・開発用品 :「オーニング」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。 材質(センサーシース)SUS316 ケーブル長(m)2 接続(容量)抵抗負荷MAX15A センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm 温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式) 温度調節精度±0.3%FS±1digit 安全機能過昇防止リレー
1個
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウスラボリフト
優れた安定性および耐久性 ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
材質ステンレス
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-301N
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m) TGK品番0000-60-93-04 質量(g)1300 入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω) 表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可> センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能 温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146 電源電圧(V)AC100 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事) 温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方 温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可> 出力形式SSRによる電圧出力
1本
43,100 税込47,410
3日以内出荷

電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです。 PID機能内蔵なので正確に温度制御を行います。 オートチューニング機能によりPID定数を自動的に測定演算し、高精度の温度調節を行います。 出力電圧もダイヤル調節できるので、設定温度と測定温度の誤差を最小限にします。
幅(mm)210 質量(kg)2.5 高さ(mm)144 奥行(mm)250 電源(V)100
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320 質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53 出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50 電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A 周波数(kHz)20 機能パルサー機能:時間設定可能 チップ径(Φmm)標準3 タイマー連続・タイマーモード
1個
479,800 税込527,780
7日以内出荷

PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約1.5 電源AC95~240V 50/60Hz センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX15A リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100 端子台M-4ネジ止め
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量な電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです。PID機能が内蔵されていますので、正確に温度制御が可能です。さらに、オートチューニング機能も搭載しているので、PID定数を自動演算してくれます。
用途マントルヒーターの温度調整用コントローラー
1個
68,980 税込75,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ディッシュやプレート上の培養細胞群の中から目的のコロニーを分離する際に使用するガラス製クローニングリングです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質ガラス 高さ(mm)10 滅菌未、オートクレーブ可能、乾燥滅菌可能
1組(10個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた安定性および耐久性ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能。 豊富なサイズ展開大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
材質ステンレス
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
1本ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g) 材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス 質量(kg)25 サイズ430×390×510mm 電源AC100V 50/60Hz 制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能) 精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃) 炉内寸法(mm)200×200×200 消費電力1.5kW 発熱体鉄クロム線(パイロマックス) 最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃) 温度設定単位1℃
1個
419,800 税込461,780
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g) 材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス 質量(kg)14 サイズ340×310×405mm 電源AC100V 50/60Hz 制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能) 最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250) 精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃) 炉内寸法(mm)170×170×150 消費電力1.3kW 発熱体鉄クロム線(パイロマックス) 温度設定単位1℃
1個
319,800 税込351,780
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
温度設定範囲(℃)0~999 最小表示単位1℃ 寸法(Φ×mm)3.2×200(センサー) 外寸(mm)135×145×95 電源(V)AC95~240(50/60Hz)15A 付属品単相100V・単相200V用電源コード 各2m ※単相200V用には差し込みプラグが付いていません。
1個
267 税込294
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
1個
267 税込294
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)400 種別EB-603A 寸法(mm)270×265×148 質量(kg)4 電源AC100V、4A 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止装置 電源コード(m)2 温度調節精度±0.1~±0.3 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200 温度分布37℃時±0.6℃ 電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
137,000 税込150,700
8日以内出荷

熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時) 種別EB-303A 寸法(mm)160×265×148 質量(kg)2.8 電源AC100V、2A 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止装置 ヒーター面状ヒーター:200W 温度調節精度±0.1~±0.3℃ 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0 電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
112,000 税込123,200
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FineコントローラーSSR
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280 制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き) 定格電流(A)30 発熱体カンタル線・ニクロム線 インパルス電圧(V)DC4~12
1台
139,000 税込152,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日陶科学小型電気炉
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。 電源(V)単相100 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.45 本体寸法(mm)奥行200 本体寸法(mm)高さ210 本体寸法(mm)幅180 有効内寸法・奥行(mm)120 有効内寸法・高さ(mm)50 有効内寸法・幅(mm)70
1台
58,980 税込64,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 温度制御方式は、PID制御で高精度の温度コントロールが可能です(オートチューニング付き)。 温度表示は実測値と設定値がひと目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。 コンパクト設計で場所を取りません。
付属品K熱電対Φ3.2×200mm(ステンレスシース(SUS304))ケーブル長1.9m 寸法(mm)135×150×94 電源AC100V 50/60Hz センサータイプK熱電対 温度制御方式PID制御(オートチューニング) 温度表示精度±0.3%(FS)または3℃の大きい方の値 温度設定範囲(℃)0~500 出力端子3Pコンセント、M4ビス端子
1台
228 税込251
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SSR(電圧パルス出力) 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
1台
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SCR式電力調整器 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
1台
189,800 税込208,780
22日以内出荷

小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
付属品マイクロチップ(Φ3mm) 寸法(mm)155×290×310 出力(W)50 電源AC100V・50/60Hz 方式超音波発振素子方式 周波数(kHz)20 本体質量(kg)4.5 機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可) 振動子Φ40×320mm
1個
479,800 税込527,780
15日以内出荷

3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度制御方式は、PID制御で高精度の温度コントロールが可能です(オートチューニング付き)。温度表示は実測値と設定値がひと目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
1台
455 税込501
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マニュアル/オート操作。チューブ交換・クリーニングが簡単。外部信号追従可能
材質アルミダイキャスト LM24
1個
1,298,000 税込1,427,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マニュアル/オート操作。チューブ交換・クリーニングが簡単。外部信号追従可能
種別チューブ肉厚3.2mm専用 材質アルミダイキャスト LM6、LM24 吐出量(L/min)0.001~12.0
1個
1,998,000 税込2,197,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
幅(mm)【本体】190 高さ(mm)【本体】320 電源(V)単相100 消費電力(W)500 制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能) コード長さ(m)1.45 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320 最高使用温度(℃)1000(通常使用は900) アズワン品番64-5061-06 メーカー商品コード147-4778 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)60 有効内寸法・幅(mm)90
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線 トラスコ品番255-0709 材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー) 出力(kW)ヒーター:1.3 使用温度範囲(℃)常温~1250 電源(V)単相100 消費電力(W)1 コード長さ(m)1.85 炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150 内容積(L)4.4 本体寸法(mm)奥行310 本体寸法(mm)高さ405 温度制御方式全自動P.I.D制御 消費電力(kW)1.3 本体寸法(mm)幅340 有効内寸法・奥行(mm)170 有効内寸法・高さ(mm)150 有効内寸法・幅(mm)170
1台
319,800 税込351,780
40日以内出荷

フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器 質量(kg)11 電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA 定格出力(W)600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148 発振周波数(kHz)28、75 アズワン品番61-0172-74 発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
509,800 税込560,780
31日以内出荷

フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器 質量(kg)12 電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA 定格出力(W)1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148 発振周波数(kHz)28、75 アズワン品番61-0172-77 発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-201
型式-FHP-201。PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
TGK品番000-60-93-01 温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)
1個
55,900 税込61,490
10日以内出荷

延長用のK型熱電対ワイヤー。回路などに近づけたくない物体の温度を正確に測定するためのK型熱電対ワイヤーです。K型熱電対温度センサーPmod TC1に同梱されている24AWG K型熱電対ワイヤーと同じものですが、長さは1メートルです。二重に絶縁されているので、意図しない接触が発生せず、正確に測定できます。セルフクリーニングオーブンや冷凍庫、極限温度環境などの温度を測定できます。
仕様●測定温度範囲:-73℃~482℃●電圧変動:41.276μV/℃●二重ガラス編組断熱材 アズワン品番67-0390-47
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

マニュアル/オート操作。低脈動。チューブ交換,クリーニングが簡単。外部信号追従可能
種別チューブ肉厚2.4mm専用 材質アルミダイキャスト LM24 使用チューブ標準:ダブルエレメントチューブ 吐出量(mL/min)0.04~2700
1個
1,798,000 税込1,977,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアル/オート操作。チューブ肉厚4.8mm専用。チューブ交換,クリーニングが簡単。外部信号追従可能
材質アルミダイキャスト LM6、LM24
1個
2,398,000 税込2,637,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアル/オート操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
材質IXEF(ポリアリールアミド)
1個
629,800 税込692,780
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
アズワン品番65-3785-38
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
アズワン品番65-3785-47
1セット(4本)
71,980 税込79,178
4日以内出荷

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-45
1セット(5本)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-39
1セット(12本)
57,980 税込63,778
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Pipet Helper
軽量で楽に操作できます 分解が容易で部品が少なく、完全にオートクレーブ可能であるため、メンテナンスとクリーニングが容易です バランスが良く、使いやすい形状で快適に作業できます 吸引バルブにより、100 mL 以下の容量のピペッティングを一度に行うことができます シングルレバーで、小さな力で作業できます 高性能のバルブユニットで液体を自由に操作できます スムーズに分注でき、液跳ねを抑えてブローアウトできます 排出中にさらに力を加える必要がないため、非常に高い再現性が得られます 疎水性のメンブランフィルター付き(3 μm) 特殊なシリコンピペットアダプターにより、ピペットをしっかり取り付けられます
用途クロマトグラフィー用のバッファーの調製 発酵用の液体の調製 石油化学でのサンプルの移動 水分析でのサンプルの生成 分析の準備 アズワン品番63-8461-88 容量範囲(mL)0.1~100 アプリケーションクロマトグラフィー用のバッファーの調製、発酵用の液体の調製、石油化学でのサンプルの移動、水分析でのサンプルの生成、分析の準備
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、
アズワン品番65-3785-48
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります