ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。
仕様推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ
材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物
長さ(mm)70
形状タブ
幅(mm)50
質量(g)72.5
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
本体外径(Φmm)19
適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
TGK品番095-80-28-61
摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
1個
¥96,900
税込¥106,590
8日以内出荷
名称炭酸水素ナトリウム
等級食品添加物 FD
規格食品添加物 FD
化学式NaHCO3
濃度(%)≧99
化学組成NaHCO3
アズワン品番3-4763-09
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量84.01
CAS登録番号144-55-8
別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,294
欠品中
設置したままで、フィルター部の交換が可能です。
分離性能が非常に優れています。
分解しやすく、高い洗浄効果があります。
部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。
材質本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白)
付属品ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン
酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。
A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。
AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。
仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下
セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本
アズワン品番1-6655-01
1セット
¥14,900
税込¥16,390
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。