各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質ガラス
品名丸型遠沈管
強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状直口(W/O Rim規格)
底形状丸底
材質強化硬質ガラス
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状丸底
遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
容量(mL)50
外径(Φmm)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
容量(mL)50
TGK品番371-04-65-12
外径×高さH(Φmm×mm)35×100
1個
¥3,090
税込¥3,399
3日以内出荷
一耐般的なガラスチューブに比べウエルが厚手のタイプです。熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。焼鈍処理済み。化学洗浄済み。リントフリートレー入り。
材質硼珪酸ガラス
形状直口(リム無)、丸底
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
肉厚(mm)1
底形状丸底
口形状ニューリップ(W/RIM規格)
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス
形状直口(リム無)、丸底
全長(mm)80
胴径(Φmm)15
アズワン品番62-1610-83
1パック(250本×4箱)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス
材質(キャップ)フェーノール樹脂
E.O.G滅菌済み
容量(mL)10
TGK品番117-80-46-44
型式FQ2100
品名丸底スピッツ
寸法(Φ×高さH)(mm)17×99
1箱(1000個)
¥26,700
税込¥29,370
6日以内出荷
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
容量(mL)50
仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製
TGK品番975-04-63-01
外径×高さH(Φmm×mm)35×110
目盛なし
1ケース(5本)
¥20,097
税込¥22,107
3日以内出荷
容量(mL)50
仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製
TGK品番975-04-63-02
外径×高さH(Φmm×mm)35×110
目盛付き
1ケース(5本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けないので安心です。
落としても割れません。
吸湿性・吸水性もありません。
-200℃から+260℃に耐えます。
材質PFA
仕様●NS:29/32
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
材質強化硬質ガラス
底形状丸底
口形状直口
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
外箱のみのバラ詰め仕様です。
材質強化硬質ガラス
高さ(mm)100
底形状丸底
口形状直口
丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
形状短型
材質ほうけい酸ガラス-1
ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
容量(mL)100
仕様ネジ、キャップ付き
TGK品番0988-04-50-73
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
ねじ寸法410-33
1本
¥8,810
税込¥9,691
3日以内出荷
容量(mL)100
仕様共栓付き
TGK品番0988-04-50-74
色透明
栓共通_29/15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
1本
¥10,100
税込¥11,110
10日以内出荷
キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50
TGK品番975-04-63-04
外径×高さH(Φmm×mm)35×110
目盛付き
1ケース(5本)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
酸・アルカリに安定であり恒量性があります。
容量(mL)30
外径(Φmm)62
高さ(mm)25
仕様規格:60mm
1枚
¥545
税込¥600
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。