ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8
TGK品番161-64-74-01
材質天然ゴム/PE
質量(g)10
品名マルチコネクター
内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5
チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製
色赤
オートクレーブ可能。柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適応試験管サイズ(口外径mm)が表示されています。
天然ゴム製。
柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適合試験管サイズ(外径mm)が表示されています。
色赤
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
外径(Φmm)16
ゴム止外径(Φmm)8
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
用途ろ過作業に
材質ほうけい酸ガラス-1
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
仕様ガラスコック茶
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様ガラスコック茶
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
外径(Φmm)16
ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
外径(Φmm)16
ゴム止外径(Φmm)8
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式
材質シリコン
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式
材質シリコン
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式
材質シリコン
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)500
オートクレーブの可否可
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様PTFEコック茶
仕様●TS摺部:19●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-1933
アズワン品番65-8673-55
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
リービッヒ冷却器450mm用の蒸留受です。 ゴム栓で接続するタイプです。 ※ゴム栓は付属していません。
適合本体冷却器450mm用
ゴム栓(No.)8
外径(mm)10
内径(mm)27
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製
寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
1
2
3
4
5
6
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。