科学研究・開発用品 :「ガラス管温度計」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)200
寸法b(mm)40
管内径(Φmm)8
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス
外径(Φmm)適合温度計:5.5~7
摺合せ15/25
柔軟な温度センサプローブが特徴の温度計。
フレキシブル基板を使用した柔軟な温度センサプローブにより、狭い場所や様々な測定環境に対応する温度計です。
micro:bitのマイコンボードと組み合わせた温度計測はガラス管温度計と比べ応答速度や精度に優れます。
センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
仕様●サイズ:70×40×70mm※ケーブル含まず●重量:57 g●プローブ寸法:600×2×0.25mm●プローブ素材:ポリイミド●データ保存数:2048件(上書き可)●測定範囲:-50~150℃●精度:±0.1℃●電源タイプ:電池式(単4電池×2、別売)
アズワン品番67-4747-17
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8
材質ニッケルメッキ亜鉛
全長(mm)159
適合パイプ径(Φmm)Φ19
アズワン品番3-033-01
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100
材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー
全長(mm)89
アズワン品番3-028-01
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178
材質ニッケルメッキリン青銅
本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127)
アズワン品番3-029-01
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
軽量クランプで、6.4~13mmまでのガラス管、もしくは温度計を最大18cmまで離して固定できます。
アズワン品番6-414-01
材質亜鉛(ニッケルメッキ)
ロッド径(Φmm)11
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。