●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ねじ規格GLS-80
アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
校正証明書JCSS校正
パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。
外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100
ホース径(Φmm)8
アズワン品番64-1240-61
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。
アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。
ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます
100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。
ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。
セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)
口内径(Φmm)27
再現性(%)<0.2
精度(%)±1.0
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス
材質(キャップ)フェーノール樹脂
材質(チューブ)シリコン
材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6
材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
寸法(mm)Φ76×229
ファネル容量(mL)300
適合フィルターΦ47mm
材質(チューブ)シリコン
材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
インナーチューブの位置を上下調整することができます。
材質硼硅酸ガラス(パイレックス(R))、Oリング/EFTFE
胴長さ(mm)250
使用方法チューブに試料を入れ、上部の調節可能なPTFEのバルブを上下させて、減圧状態の調整をします。最適値でバルブを閉めて密封し、試料を反応させます。
材質チューブ/ガラス(パイレックス)、プラグ/PTFE
軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定
濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。
仕様【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mm
セット内容本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧
寸法(mm)W208×D105×H70
質量(g)660(バッテリー含む)
電源Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電
測定精度濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:-
測定方法濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関
光源LED
薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。
デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。
ノズル部は360°水平方向に回転します。
オートクレーブ可(121℃)
材質(チューブ)シリコン
材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
場所を取らず、安定した形状のディスペンサーです。
耐薬品に優れています。
オートクレーブの可否可(121℃)
紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様使用水圧最大0.196MPa
材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス
入力電源定格電圧±5%
使用場所屋内
水温(℃)(処理)10~50
設置したままで、フィルター部の交換が可能です。
分離性能が非常に優れています。
分解しやすく、高い洗浄効果があります。
部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。
材質本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白)
付属品ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン
専用リザーバーボトルと一体型の省スペースタイプディスペンサーです。一般的なボトルトップディスペンサーと比べて高さを抑えた設計で、保管時に場所を取りません。耐薬品性に優れています。
校正証明書JCSS校正
薬品瓶のネジ口に直接取り付ける事ができるボトルトップタイプのディスペンサーです。デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。ノズル部は360°水平方向に回転します。
校正証明書JCSS校正
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。