117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)75 車輪幅(mm)21 取付高H(mm)95 軸長(mm)35 ねじTM12 ピッチ1.75 材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω 寸法(長さ)35 スパナサイズ:19 呼称径D75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量作業用/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む)
1台
22,377 税込24,615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。
材質本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂 寸法(mm)タイヤ/Φ100×32、ストッパー付き本体/120×135×55、ストッパー無し本体/115×135×55 質量(g)640 ねじ径W3/8 16山 内容1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2) アズワン品番4-6033-11
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。水漏れや荷物の落下を防止できます。ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)165 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-UZX100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。水漏れや荷物の落下を防止できます。ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)165 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-UZX100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量作業用/天板付き150ワゴン_耐荷重50kg_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。移動・運搬用ワゴン/一人用軽量作業台/補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!。棚板に作業用品を収納・移動しながら、天板で簡易作業もできるため入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板の天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして併せてのご使用もおすすめです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できるサイズです。天板表面はライトグレー色、脚部はシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。支柱・棚板はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.25×L14 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.34MB) 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

実験用/軽量作業用/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)ケミテクト 色(天板)ブラック キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
27,595 税込30,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)97 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)97 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
50,980 税込56,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ニューウイング SUS金具 NWシリーズ
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 ハンドルは溶接により固定され、グラつきも無い為、始動の力が確実にキャスターに伝わります。 荷台コーナーはR処理され、壁や物に優しい仕上がりとなっています。 ナイロン車輪・帯電防止ウレタン車輪・MCナイロン車輪等への変更も可能です。
材質(甲板部)SUS304-1.5t 質量(kg)28.7 外形寸法(mm)1200×600×213 積載荷重(kg)(均等)450 キャスターSUS金具、Φ125ウレタン車輪 ハンドルSUS304-Φ27.2×2.0t ハンドル寸法(mm)850 裏面荷台裏面には汚れ溜りのない複数折りした強度のある補強材を採用 アズワン品番64-0785-67 有効寸法(mm)1140×600×213(荷台)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレステーブルワゴン
上下段ともフラットなテーブル型ワゴンです。 完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 耐荷重(kg)(最大均等)80、(上段)80、(下段)50 全高(mm)750 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5t キャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。 ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。 コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く) ブレーキ(フット)- 寸法(mm)1200×750×240 耐荷重(kg)(均等積載)500 キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ150 MCナイロン ハンドル高さ(mm)850 アズワン品番4-1962-04
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段台車
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 段数2 耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200 全高(mm)700 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t 棚間隔(mm)502 ハンドル高さ(mm)850
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス作業台
作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。 作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。 折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。
用途作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)800 キャスターステンレス金具Φ100mm自在ウレタン車4輪(内2輪S付) 均等荷重(kg)120 天板形状平天板 H型枠
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気の蓄積を防止する、帯電防止車輪が付いた容器運搬用台車です。
表面処理電解研磨(アングルタイプ)
1個
44,980 税込49,478
23日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上段はフラットなテーブル型で下部はH型補強枠のみのシンプルな構造です。 完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 耐荷重(kg)80 全高(mm)750 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5t キャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段台車
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 段数2 耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200 全高(mm)700 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t 棚間隔(mm)494 ハンドル高さ(mm)850
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。
用途医療、厨房、幼稚園。 間口(mm)450 奥行(mm)350 段数3 均等積載量(kg/段)15 材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段ワゴン
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 段数2 耐荷重(kg)(最大均等)300、(上段)200、(下段)100 全高(mm)700 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t 棚間隔(mm)468 ハンドル高さ(mm)850
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
4,950 税込5,445
6日以内出荷

積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
種別39サイズ用 材質台車/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個) 幅(mm)394 質量(kg)2.6 高さ(mm)140 アズワン品番63-1206-95 適合容器TP-CTH-STA-39(62-0954-76)
1個
28,980 税込31,878
26日以内出荷

積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
種別39サイズ用 材質台車/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個) 幅(mm)394 質量(kg)2.4 高さ(mm)140 アズワン品番63-1206-94 適合容器TP-CTH-STA-39(62-0954-76)
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷

移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車 全高(mm)850
1台
99,980 税込109,978
26日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスターは取り外し可能です。
材質(キャスター)車輪/ゴム、金具/ステンレス
1個
44,980 税込49,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車 全高(mm)850
1台
119,800 税込131,780
26日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
材質SUS304 材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム用台車です。
用途60L用です。 適合60L用 内径(Φmm)415 材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム キャスター径(Φmm)75 アングル3/30
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷

積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SS(ユニクロームメッキ)●▼車輪:ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47 アズワン品番65-6681-26
1個
29,980 税込32,978
27日以内出荷

専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
材質SUS304 材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SUS304●▼車輪:ナイロンウレタン車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47 アズワン品番65-6681-25
1個
37,980 税込41,778
27日以内出荷

ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。
材質SUS304 材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
材質SUS304 材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
1本
41,980 税込46,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304製の溶接一体構造の折りたたみ式ワゴンです。実験室の器具の搬送用のワゴンや病院での回診車としてご利用いただけます。使わないときはコンパクトにしまう事ができます。
用途研究施設、クリーンルームなど。 トラスコ品番856-4354 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)20 2018年トラスコ掲載ページ8 0545
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷

ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。
用途製薬、化粧品工場で利用されています。 材質SUS304 材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラム用台車です。キャスター金具もSUS304製です。
用途60L用です。 適合60L用 材質SUS304 内径(Φmm)415 材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン キャスター径(Φmm)75 アングル3/30
1台
41,980 税込46,178
15日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります