17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
1組(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,228 税込2,451
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアや災害時にも便利!水タンク折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利なウォータータンクです。 キャンプや釣りなど、水道がない所での水確保や、断水、渇水などの災害用としてあると大変便利です。 空気を抜けば小さく折りたためるので収納に便利です。小枝や石ころなどの突き刺しなどにも強い、3層構造の素材です。 食品、添加物等の規格基準適合商品で、引張試験、耐候性試験の認証があり、しっかり品質を保証します。
容量(L)15 材質ポリエチレン、PA、PET 寸法(縦×横)(mm)390×420 底寸法(mm)170
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

カウパック夢パック
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい! 注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。 小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性 材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
1箱(900枚)ほか
75,980 税込83,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

1枚
1,366 税込1,503
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れています。
材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴム キャップサイズ(mm)Φ11 アズワン品番4-6639-11
1袋(100個)
2,390 税込2,629
翌々日出荷

独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。
仕様●容量:0.2mL●仕様:ドームキャップ●材質:P.P.(バージンポリプロピレン)●Nuclease Free●Endotoxin Free アズワン品番67-2395-23
1箱(10袋×12個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールがついています。便利なジッパー付きの袋は開封した袋を折りただんだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底が自立式になっているので、ラックがなくても使用できます。 目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。 大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。 書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。 便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
仕様●サイズ:幅31.03×奥行31.03×高さ130.20mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:6000g(RCF) アズワン品番68-0321-06
1箱(500個)
66,980 税込73,678
31日以内出荷

使い捨てのフォームラックの経済的でリサイクル可能な代替品 リサイクル又は廃棄のために平らに折りたたむことが可能。 目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。 大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。 書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。 便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
仕様●サイズ:幅29.30×奥行29.30×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF) アズワン品番68-0321-09
1箱(500個)
64,980 税込71,478
31日以内出荷

吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能、特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減、安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能、Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
1箱(100本)ほか
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
1箱(500個)
36,980 税込40,678
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

核酸低吸着タイプのFastGene(TM) マイクロ遠心チューブ 最小限のDNA/RNA吸着=DNA/RNAの回収を最大化します。 本製品は加熱処理等の実験にはご使用いただけません。 液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●キャップ付き●サイズ:10.8×40mm●PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:2mL●未滅菌●オートクレーブ滅菌不可●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:25,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン アズワン品番68-4033-97
1箱(100本)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります