科学研究・開発用品 :「グラボ」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。
比重3.19 純度(%)SiC(炭化珪素)99以上 硬度新モース:13
1個
45,900 税込50,490
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板/アルミ合金、その他/鋼 静止耐荷重(kg)60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14 シートサイズ(mm)125×68 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)-196~121 種別丸型
1袋(10シート×28枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×81 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
1袋(10シート×24枚)
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール 質量(kg)7 全高(mm)1050 天板寸法(mm)450×300 キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き) アズワン品番3-5006-01
1個
25,500 税込28,050
当日出荷

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×108 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
1袋(10シート×24枚)
1,620 税込1,782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別丸型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×75 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
1袋(10シート×40枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HALO2 ワイヤレスpHテスター
エコ商品
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)150 幅(mm)51 厚さ(mm)21 電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。 分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃ 温度補償自動(ATC)または手動(MTC) 使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下 オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 防水保護等級IP65 BluetoothBluetooth(R)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

収納に便利な引出し付き実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
用途引出し付 仕様天板サイズ(mm):450×300、材質(mm):天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/角スチール(メラミン焼付塗装)40×20、引出し/PS 質量(kg)7 全高(mm)1050 キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き) 引出し内寸法(mm)300×212×32 アズワン品番3-5006-02
1台
33,300 税込36,630
当日出荷

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 丸型9.5は0.5*m*Lチューブ、丸型12.5は1*m*L/2.0*m*Lチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 3-5379-11と3-5380-11は、ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET 白・赤・青・黄・緑 シートサイズ(mm)125×68 ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14 アズワン品番3-5380-11 耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
3,590 税込3,949
当日出荷

大型・高耐荷重のラボジャッキです。 ノブとハンドルの2種類の方法で昇降できます。 重たい物を載せても昇降用2分割ハンドルを使用すれば、労力が軽減されます。
付属品高荷重昇降用2分割ハンドル 材質天板・座/SUS304、ジャッキ/スチール(メッキ加工)、ノブ/フェノール樹脂 寸法(mm)500×565×115 質量(kg)20 耐荷重(kg)300 天板寸法(mm)500×500 アズワン品番3-633-11 昇降範囲(mm)115~360
1個
149,000 税込163,900
当日出荷

平らな面はもちらん、多少凸凹の面にも貼り付けられます。はがし跡を残さず、何度も貼りなおせます。粘着力が弱ってきても水洗いすると復活します。ホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
材質本体/ウレタン樹脂、表面/ホワイトボードラミ仕様 サイズ(mm)75×155×1
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
耐荷重(kg)20 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)75 タイプノブ式 伸縮範囲(mm)75~250
1台
12,880 税込14,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS製天板にフッ素コートをすることで、より耐薬性を高めました。
材質天板・座/SUS420
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質天板・座/ステンレス(SUS420) タイプノブ式(2条ネジ式) 耐荷重(kg)20(静止荷重) 伸縮範囲(mm)75~245 表面処理フッ素樹脂コーティング 最高高さ(mm)245 最低高さ(mm)75
1台
14,000 税込15,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ラチェットスパナ 材質天板・座/SUS420、その他/鉄 質量(kg)5.2 タイプラチェット式 耐荷重(kg)50 天板寸法(mm)250×250 最高高さ(mm)495 最低高さ(mm)90 アズワン品番1-4641-17
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷

実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS 質量(kg)7 全高(mm)1050 キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き) 天板寸法(mm)450×300 引出し内寸法(mm)300×212×32 材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板) アズワン品番3-5006-04
1台
39,300 税込43,230
当日出荷

実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS 質量(kg)7 全高(mm)1050 キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き) 天板寸法(mm)450×300 材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板) アズワン品番3-5006-03
1台
31,500 税込34,650
10日以内出荷

大きなマーキングスペースがあり、サンプルの識別に便利です。
材質硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB) 厚さ(mm)0.43 外径×長さL(Φ×mm)4.947×178 誤差(mm)(外径)±0.01905 周波数(MHz)~600 アズワン品番4-4827-01
1箱(25本)
14,980 税込16,478
当日出荷

外径誤差の少ないNMRチューブです。 IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。 使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。
材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB) 厚さ(mm)0.43 内径(Φmm)4.1 誤差(mm)(外径)±0.019
1箱(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。 吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。 Drieriteは再生が可能です。 圧力式継ぎ手は一般的なラボ機器と併用できます。
仕様吸水可能量(g):25 材質(ジャー)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304、(アウトレットスリット)SUS316 寸法(mm)Φ67×290 接続部のサイズ(コネクター)1/8インチ オスホースフィッティング 最高使用圧力100psi 内容量(g)(indcated drierite、5Aモレギュラーシーブ)各250 アズワン品番1-1848-02 推奨ガス流量300L/h
1本
67,980 税込74,778
当日出荷

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2の精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素や水分を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、水を含まない超高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。水分インジケータは 1 ppm でブレークスルーを示します。
1本
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上型NMRでの使用に適しています。
材質硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB) 厚さ(mm)0.43 周波数(MHz)43・60・80
1箱(150本)
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NMRチューブの持ち運びの破損リスク低減が可能です。 持ち運びに便利なクリップ付きです。
材質PP(ポリプロピレン) チューブサイズ(mm)(適合NMR)Φ5×178 アズワン品番4-4826-01
1箱(3本)
12,980 税込14,278
当日出荷

大きなマーキングスペースがあり、サンプルの識別に便利です。
材質硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB) 厚さ(mm)0.43 外径×長さL(Φ×mm)4.947×178 誤差(mm)外径:±0.01905 周波数(MHz)~600
1箱(50本)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET 白・赤・青・黄・緑 シートサイズ(mm)125×108 ラベルサイズ(mm)32.5×12.5 アズワン品番3-5382-11 耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
7,290 税込8,019
当日出荷

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 0.5mLチューブに適したサイズです。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET 白・赤・青・黄・緑 シートサイズ(mm)125×81 ラベルサイズ(mm)23.5×12.5 アズワン品番3-5381-11 耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
6,590 税込7,249
当日出荷

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 0.5mLチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET 白・赤・青・黄・緑 シートサイズ(mm)125×75 ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11 アズワン品番3-5379-11 耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
3,090 税込3,399
当日出荷

ボトルの内圧を平衡させ、臭気を軽減させるディスポーザブルトラップです。先端がオスルアーで、メスルアーポートに直接差し込みます。2個の同時接続もできます。ポリプロピレン(PP)製容器に25gの活性炭入り。使用頻度・量、温度、臭気により異なりますが、毎月交換が目安です。
仕様●筒外径×最大幅×全長(mm):22×37×100 アズワン品番65-6892-04
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、メタン、クリーンドライエア CDA) ら水分を低 pb ベルまで除去します。 乾燥ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。
1本
15,980 税込17,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
1本
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
1本
21,980 税込24,178
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、クリーンドライエア CDA) ら炭化水素(ブタンより重い)を数ppbレベルまで除去します。炭化水素を含まないガスを必要とするほとんどのアプリケーションに推奨します。
1本
15,980 税込17,578
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、GC および GC/MS キャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ( ブタンより重い ) を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
1本
17,980 税込19,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35 モーターDCモーター:1/7HP 材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304 機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値) スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00" 変速範囲可変速範囲 1:10 アダプタサイズ1.00"用 モデル302 シングルモーター コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
2,198,000 税込2,417,800
61日以内出荷

アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35 モーターDCモーター:1/7HP 材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304 機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値) スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00" 変速範囲可変速範囲 1:10 アダプタサイズ1.00"用 モデル302 シングルモーター コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
2,398,000 税込2,637,800
61日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epBlue Enhanced Feature Set 1
epBlue 直感的な操作とプログラミング▼シンプルでクリア。epBlue は全ての epMotionシステムにプリインストールされており、毎日のピペッティング作業をガイドします。タッチ可能な構造の epBlue はガイドされたメニューで一貫性があり、ホームセクションでオブジェクトを選択しコマンドを左から右に向かって従うだけです。比類の無い epBlue の使いやすさで、複雑なメソッドも数分で制作できます。▼直感的でグラフィカルなユーザーインターフェース▼96 や 384 ウェルの複雑な分注パターンを簡単にプログラミングするためのパターン認識機能▼多数のラボウェアデータベースーほとんどのラボウェアが使用可能▼液体クラスー様々な液体に合わせて吸引排出速度などの設定を調整でき、最高のパフォーマンスを実現▼標準化とチェリーピッキングに役立つ CSV ファイルのインポート▼3D 表示シミュレーションによる安全な操作▼実際にプログラムを実行する前に、PC 上でシミュレーション可能▼ユーザーマネジメント
仕様対応機種: 5070アップグレード可能 5073アップグレード可能 5075アップグレード可能 ソフトウェア拡張用 アズワン品番63-8459-26
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります