レバースクリューコック標準仕様品(4-5330-01)の内部機構部品です。
仕様●材質:EPDM(エチレンプロピレンゴム)●色調:黒●サイズ:外径40mm×内径29mm×厚み3mm
アズワン品番62-2706-14
1枚
¥40
税込¥44
7日以内出荷
真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の扉パッキン(交換用)です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質シリコンゴム
真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の交換用扉パッキンです。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質フッ素ゴム
1袋
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mm
アズワン品番67-2982-98
1箱(6本)
¥5,722
税込¥6,294
10日以内出荷
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/黒
底形状丸底
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/白
ポリ缶、灯油缶用のゴムパッキン。
材質天然ゴム
口径(Φmm)50
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番4-5330-01
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150
目盛間隔100mL
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)PP(ポリプロピレン)
材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ缶、灯油缶用の大きめ口径サイズのゴムパッキン。
材質天然ゴム
口径(Φmm)65
寸法(内径×外径×全高)(mm)45×62×3
ゴムパッキン付
プッシュボタン付
ボタンを押している間、流体が出ます。
仕様●ねじサイズ:2”NPT●材質:ダイキャストアルミニウム
アズワン品番65-2314-88
1個
¥5,810
税込¥6,391
当日出荷
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
タイプレギュラー
材質SUS304
シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。
本体寸法(mm)324×234×107H
仕様●底内寸(mm):298×208×96H
材質本体:PP、フタ:AS樹脂
容量(L)5.6
1個
¥2,290
税込¥2,519
3日以内出荷
本体とフタはネジ式で固定できます。別売のフッ素ゴムパッキンを装着すれば、簡易密閉容器としてもお使い頂けます。
材質SUS304
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
種別ステンレス保存容器 A型
材質【容器】SUS304・パッキン/PTFE
4点バックルロック式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:無
アズワン品番65-2133-78
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
角型瓶10L両口缶用のキャップです。
縦口、斜口どちらにも使用可能です。
キャップ内側にゴムパッキンを装着しています。
仕様●材質:キャップ PE・パッキン NBR●色調:キャップ ナチュラル・パッキン 白●サイズ:外径60mm×全高26mm
アズワン品番62-2705-95
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)250
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64
目盛間隔50mL
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×80
目盛間隔100mL
1個
¥425
税込¥468
当日出荷
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)800
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)124×96
目盛間隔100mL
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
4点バックルロック式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:有●仕切数:4
アズワン品番65-2133-79
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×120
目盛間隔50mL
1個
¥425
税込¥468
当日出荷
軽量で持ち運びに適しています。
接液部にはPP(ポリプロピレン)及びバイトンゴム製パッキンを使用しているので、耐薬品性に優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/バイトン(R)ゴム
全長(mm)1330
規格【アダプター】NPT2インチ
外径(Φmm)【吐出部】25
吐出量300mL/回転
アズワン品番3-6239-01
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌々日出荷
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。
内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、ツル、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS316L
使用条件大気圧 (加減圧不可)
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。
内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS316L
使用条件大気圧 (加減圧不可)
溶剤に強く、計量で持ち運びに便利な容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
持ち運びに便利なツル(吊り下げ取っ手)付きで、移動時に内容物が飛散しない密閉容器です。
空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
溶剤に強く、積み重ねもできるクリップ式容器です。
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
底がクリップや蓋に干渉せず積み重ねができ、保管、輸送時に省スペースになります。
密閉式なので内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体、取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。