32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
翌日出荷

オールステンレス304製のトライアングルキャリーフリータイプです。サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更が出来ます。用途に合わせてサイズを変えられるので便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、丸形容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ300~415(内寸)×123(81) 素材ステンレス304
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス304製のトライアングルキャリーフリータイプです。サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更が出来ます。用途に合わせてサイズを変えられるので便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、丸形容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ410~525(内寸)×149(100) 素材ステンレス304
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。大きなサイズもしっかりはさめる最大幅60mm。つり棒要らずのマルチフック搭載。
全長(mm)310 支柱(mm)Φ8
1個
6,800 税込7,480
4日以内出荷

実験用/軽量作業用/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)ケミテクト 色(天板)ブラック キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
27,595 税込30,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100/-SSSE150)を連結すれば最大6mまで採取延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンパーはネジ固定式のため、工具なしで簡単に着脱できます。 オールSUS316製で、ロッド、延長棒と分解・洗浄可能なチャンバー各2サイズあります。 分解洗浄が可能です。 ロッド延長棒とチャンバーは別売です。
容量(mL)-
1個
91,900 税込101,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
1個
22,900 税込25,190
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
仕様台座:ポケット搭載(2箇所)/自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)/クランプ:1個 種別B型 材質(支柱)ステンレス、(台座)亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)(支柱)Φ12×490、(台座)210×170×42 質量(kg)1.6(台座)
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)490 種別A型 質量(kg)1.6(台座) 内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個 支柱(mm)Φ12×490 材質(支柱)ステンレス 台座寸法(mm)210×170×42 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4方バルブ圧入型は、高度な加工技術によってコック(芯棒)が圧入してあります。オリフィスは) ( 型になります。インチサイズも製作致します。
1個
68,980 税込75,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。容器サイズ:底面90Φx高さ240mm
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。 内容量(L)1 関連資料(0.39MB)
1本(1L)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
1袋(30セット)ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
1袋(30セット)ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
1袋(30セット)ほか
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チ
仕様●サイズ(cm):152L●重量(kg):1.1 アズワン品番65-6892-43
1組
89,980 税込98,978
7日以内出荷

採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。、別売延長ロッドを最大2本連結させて約3mまで採取延長できます(総重量にご注意ください)。、ハンドル、ロッドとコンテナはネジ固定式のため工具無しで簡単に着脱できます。、オールステンレス(SUS316相当)製で分解・洗浄可能。、コンテナの採取口は左右2ヵ所ありサイズはW2×H2.6cmです。、ハンドル、ロッドとコンテナ各1個のセットです。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、《採取方法》、延長棒を取り付けしない場合、ネジ固定したサンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、コンテナ外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。、サンプラーを引上中カバーは下がり採取口が開放され、コンテナ内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。、サンプラーを抜き取ってからコンテナを外し採取物を取り出します。
1個
26,900 税込29,590
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
1箱(20セット)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チャンバーの採取口サイズはチャンバー100がW3×H2cm、チャンバー200がW3×H3cmです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》。1:ロッドをチャンバーに捻じ込み、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、チャンバー外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。2:サンプラーを引上中、カバーは下がり採取口が開放され、チャンバー内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。3:サンプラーを抜き取ってからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
仕様●サイズ(cm):157L●重量(kg):1.4 アズワン品番65-6892-45
1組
91,980 税込101,178
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)カラー角ムッフ
従来のものに比べ耐酸性にすぐれており、軽量で丈夫になっています。蝶ネジタイプのものは平ネジタイプに比べ強く締め付ける事ができます。
材質ヒドロナリウム合金Φ12 サイズΦ13mm枠棒用
1個
特価
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm 材質PTFE EX 長さ(mm)350 シールNS 29/32、GL18 外径(Φmm)8 耐熱温度(℃)-200~+250 抵抗値10^6Ω アズワン品番4-6334-01
1本
78,700 税込86,570
翌々日出荷

優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm 材質PTFE EX 長さ(mm)450 シールNS 29/32、GL25 外径(Φmm)10 耐熱温度(℃)-200~+250 抵抗値10^6Ω アズワン品番4-6335-01
1本
84,600 税込93,060
翌々日出荷

磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。 汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。 ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,990 税込8,789
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。
仕様プレートサイズ:Φ126mm●モーター:インダクションモーター フィードバック制御●磁束密度:5000G●電源:AC100V 50/60Hz 1A●重量:3kg●外部出力ACコンセント付き(5A)●回転数(rpm):100~1400●サイズ(mm):154×181×123●付属品:スタンド棒Φ10×400mm(200mm×2本・連結式)、回転子Φ13×43mm×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 撹拌容量50mL~3L 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-9413-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。
校正証明書点検・検査書
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 アズワン品番1-7721-11-22 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0] 校正証明書点検・検査書
1個
210,000 税込231,000
15日以内出荷

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
1台
108,000 税込118,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
121,000 税込133,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
133,000 税込146,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m 校正証明書点検・検査書
1台
109,000 税込119,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m 校正証明書点検・検査書
1台
121,000 税込133,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります