科学研究・開発用品 :「ジムロート冷却器」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アズワン品番1-4322-01
仕様300mm
材質硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)35
筒長(mm)300
アダプタサイズΦ20×70mm
脚(mm)Φ12×110
ゴム止め(mm)8
1個
¥16,236
税込¥17,860
17日以内出荷
仕様蛇管巻数約25巻
寸法a(mm)300
寸法d(Φmm)35
ゴム止外径(Φmm)8
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。
・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
1個
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス
タイプジムロート
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
吸引口外径(Φmm)8
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)480
上部内径(mm)17
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
仕様●冷却部 長さ mm:360●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:663-0360●※受注製作品
アズワン品番65-8675-72
1個
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
仕様●冷却部 長さ mm:500●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:663-0450●※受注製作品
アズワン品番65-8675-73
1個
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200
コード200500
摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
アズワン品番65-0569-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
仕様●上部:15●下部:15●a長さmm:200●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4109-200
アズワン品番65-8664-44
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕様●上部:15●下部:15●a長さmm:100●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4109-100
アズワン品番65-8664-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●上部:15●下部:15●a長さmm:150●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4109-150
アズワン品番65-8664-43
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
アズワン品番1-4318-01
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300
アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
仕様普通摺合
材質硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)300
ゴム止め(mm)8
冷却部長さ(mm)200
外径(Φmm)30
ゴム止外径(Φmm)8
ジムロートの改良型で大型の場合はバリテール型の方が丈夫です。
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明 共通摺合せ
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。