壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
材質PMMA(アクリル)
接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。
セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
1セット
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
1セット
¥33,000
税込¥36,300
4日以内出荷
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
質量(kg)約6
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ約300×360×400mm
作動距離(mm)100
照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100
質量(kg)約5
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ300×340×330mm
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。