科学研究・開発用品 :「ステンレス 棚 受け レール」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。 引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01 仕様鍵付 付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分) 材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール 寸法(mm)690×520×700 質量(kg)約33 荷姿完成品 引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm) 収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
175,000 税込192,500
当日出荷

棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
アズワン品番4-147-11 材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)809×487×1450 質量(kg)15.5 キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付) 本体寸法(mm)809×487×1450
1台
80,700 税込88,770
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング