材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
バフ研磨済で表面の凸凹が少なく、洗浄しやすいタンクです。
材質ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています
。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として
材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
口径がΦ91mmと広く、内容物の投入・排出が容易に行えます。表面は内外面バフ研磨仕上げ。
材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:PTFE(軟質)
表面処理内外面バフ研磨
標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
適合セル:光路10×幅10×高さ45mm
材質SUS304(電解研磨)
規格規格標準セル×50本(5×10本立)
角穴(mm)約15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)1820
奥行(mm)610
高さ(mm)1390
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)200
トラスコ品番458-2594
種別組立式
質量(kg)48
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)800
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)1820
奥行(mm)610
高さ(mm)1590
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)200
トラスコ品番458-2632
種別組立式
質量(kg)48.4
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)800
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
貴重な液体の保存、運搬に適しています。
材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)
表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
細かで不安定な物品にも対応。作業性にすぐれた、ソリッド・タイプです。細かで不安定な物品の収納・保管に最適です。棚1段(間口1220mm)当り180kgの耐荷重(分散荷重)を発揮します。棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイキャスト製。棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。作業台としても利用できます。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同様です。ソリッドエレクター専用のオプショナルパーツも用意しています。
幅(mm)760
奥行(mm)610
仕様棚板:SUS430製1.2mm厚平板、#4バフ研磨仕上げ(四方に折曲げ2層構造、および5mm高の縁取り加工)・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:スーパーエレクターシェルフ
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)1820
奥行(mm)610
高さ(mm)1900
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)200
トラスコ品番458-2691
種別組立式
質量(kg)49.6
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)800
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付
材質ステンレス(SUS304)
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。
仕様内外面バフ研磨
トラスコ品番206-3415
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.7
色シルバー
高さ(mm)25
内径(Φ)600
外径(Φmm)600
深さ(mm)25
板厚(mm)1
アズワン品番64-8744-80
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ヒラ蓋付。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ストック蓋付。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
本体と蓋の締付けをキャッチクリップで行い、密閉します。薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
特殊設計の注ぎ口で、液だれ・尻漏れを防止します。持ちやすいパイプ取っ手付きです。積み重ねて収納できるテーパー型です。
用途内外面バフ研磨仕上げ
容量(L)5
材質ステンレス(SUS316L)
胴径(Φmm)×高さH(mm)204×230
アズワン品番3-8372-01
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m
電圧(V)200 三相
仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット
材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)
ヒーター寸法(mm)Φ12/3本
材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)
JIS規格呼び径50、呼び圧力5K
温度調節範囲(℃)32~110
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
発熱密度(W/cm2)7.5
用途液体の圧送用に
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
使用圧力(MPa)0.49以下
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚)
耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)
表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ
板厚(mm)1.2
キャスター径(Φmm)100
ポール高さ(mm)680
材質(棚板)SUS430(18クロム系)
材質(支柱)SUS430(18クロム系)
キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)
支柱厚さ(mm)1.2
支柱25Φ
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚)
耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)
表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ
板厚(mm)1.2
キャスター径(Φmm)100
ポール高さ(mm)680
材質(棚板)SUS430(18クロム系)
材質(支柱)SUS430(18クロム系)
キャスター種類ナイロンウレタン(2個ストッパー付)
支柱厚さ(mm)1.2
支柱25Φ
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚)
全高(mm)960
耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)
表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ
板厚(mm)1.2
キャスター径(Φmm)100
ポール高さ(mm)680
材質(棚板)SUS430(18クロム系)
材質(支柱)SUS430(18クロム系)
キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)
支柱厚さ(mm)1.2
支柱25Φ
シングルねじり、シングルステム型
管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に
電動・手動兼用
仕様●ブラシ材質:ステンレススチール●全長:90mm●軸径:約4mm●ブラシ長:25mm●ブラシ径:14mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮
アズワン品番68-1856-53
1本
¥735
税込¥809
3日以内出荷
ステンレスベッセルSVシリーズは、3リットル~50リットル迄の液体をベッセル内に投入し加圧圧送する事ができる容器です。
仕様●サイズ:Φ300×h780●重量:18.0kg●材質:SUS304●表面処理:バフ研磨仕上げ●容量:39L●常用使用圧力:0.5MPa●標準オーリング材質:NBR
SUS304(18-8)ステンレス棚。耐錆、対薬品性に優れ、衛生管理に最適。耐荷重250kg。
材質仕上げ/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー・電解研磨仕上げ
奥行(mm)307
間口(mm)605
アズワン品番64-3447-30
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。
材質SUS304
厚さ(mm)1.2
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類ビーカー
板厚(mm)1.0
材質SUS316L
目盛なし
表面処理内外面バフ研磨
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。