科学研究・開発用品 :「ステンレスワイヤ」の検索結果

関連キーワード
856件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 形状角型 網目41 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 網目(mm)41
1個
8,762 税込9,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。ポールは先端のポールキャップ、足部のアジャストボルト、ナットも全てSUS304(18-8)ステンレス製。
トラスコ品番349-7796
1台
96,980 税込106,678
10日以内出荷

仕様サイズ(幅×奥行×高さmm):145×210×115 適合チューブΦ28.5(50遠沈管)/掛数最大12本、Φ17.5(15遠沈管)/掛数最大35本 アズワン品番61-9715-48
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプションドーリーです。
材質アルミ キャスター4輪自在ゴム車(ストッパー付2個) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)300
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプション棚板です。
付属品棚板×1枚、ABSテーパー×4個 材質SUS304
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。 材質(棚板・支柱)SUS304 間口(mm)910 棚ピッチ(mm)25.4 均等積載量(kg/段)250
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。 材質(棚板・支柱)SUS304 間口(mm)1212 棚ピッチ(mm)25.4 均等積載量(kg/段)250
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。 材質(棚板・支柱)SUS304 間口(mm)1518 棚ピッチ(mm)25.4 均等積載量(kg/段)200
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。 材質(棚板・支柱)SUS304 間口(mm)1821 棚ピッチ(mm)25.4 均等積載量(kg/段)200
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
種別ラット5匹用 材質PC ボトル(mL)200×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×440×205
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

吸引瓶ホルダーのみ 材質:ステンレスワイヤー製(電解研磨)
仕様●サイズ(mm):W200×D200×H177 アズワン品番67-8735-34
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質TPX
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)85 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)170 横(mm)175 穴角14 配列10×10 棚高さ(mm)55
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50 高さ(mm)85 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)90 横(mm)175 穴角14 配列5×10 棚高さ(mm)55
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):200 高さ(mm)105 適合サイズ外径15m/m用 縦(mm)200 横(mm)405 穴角17 配列10×20 棚高さ(mm)75
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)95 適合サイズ外径13m/m用 縦(mm)180 横(mm)185 穴角15 配列10×10 棚高さ(mm)65
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。固定金具付の為、ラットの1匹飼育も可能。
種別マウス5~10匹用 材質TPX ボトル(mL)200×1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×340×155
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)85 適合サイズ外径15m/m用 縦(mm)200 横(mm)205 穴角17 配列10×10 棚高さ(mm)55
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)85 適合サイズ外径13m/m用 縦(mm)180 横(mm)185 穴角15 配列10×10 棚高さ(mm)55
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50 高さ(mm)85 適合サイズ外径13m/m用 縦(mm)95 横(mm)185 穴角15 配列5×10 棚高さ(mm)55
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)105 適合サイズ外径16.5m/m用 縦(mm)220 横(mm)215 穴角18.5 配列10×10 棚高さ(mm)75
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)95 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)170 横(mm)175 穴角14 配列10×10 棚高さ(mm)65
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。ATEX環境ではお使いいただけません。ATEX環境では。5070D-05(伝導性プラスチック、アースおよびクリップ付き)をお使いください。写真赤い取っ手付きが5070Wです。材質:プラスチック。下降ケーブルは別途ご購入下さい。別売チェーン:5070S‐XX。別売ステンレスワイヤー(PTFEコーティング):5070D-XX。別売PP網込みコード:5070P-XX。別売銅編込みコード:5070C-XX
用途品証・製造・調剤他 全長(mm)360 質量(g)650 奥行(mm)110 最大幅(mm)285 リール径(Φmm)185
1個
41,980 税込46,178
18日以内出荷

ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1巻
23,080 税込25,388
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1巻
37,170 税込40,887
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
36,340 税込39,974
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
45,840 税込50,424
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
33,930 税込37,323
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
29,750 税込32,725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
43,760 税込48,136
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
51,380 税込56,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,250 税込43,175
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マイクロスライド(MS)型チャンバー(ECM(R) 2001用)。マイクロスライド上に電極がマウントされたチャンバー。細胞融合などの実験の際に、電極間の細胞の状態を顕微鏡で観察しながら装置の操作を行えます。マウントされた電極の形状(ワイヤー状、ブロック状)、材質(ステンレス、ゴールド)、ギャップ幅によりいくつかの種類が用意。装置との接続
1個(5枚)ほか
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります