5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
寸法(Φ×mm)78×20
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷

中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
温度範囲(℃)室温+5~80 ステージ寸法(mm)450×300 材質(ステージ)SUS304 寸法(mm)450×300×85 質量(kg)4.2 電源AC100V・50/60Hz 温度精度±0.1~±0.5℃ 温度制御デジタル表示PID制御 温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

質量(kg)5.5 高さ(mm)339.5 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(2Pプラグ) 作動距離(mm)90 照明落射照明丸形蛍光灯(15W) ステージプレート208×217mm、PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚) 接眼レンズDSW10×(実視野: 23) 対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4) アズワン品番1-6639-11 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡
地質学・岩石学・鉱物学・金属学・毒物学から環境汚染の研究や、塗料・薬学・ガラス・セラミックなどの研究に適した顕微鏡です。
仕様4穴レボルバ 芯出し機構付【偏光装置】アナライザ:スライド切替え式 ポラライザ:はねのけ式、360°回転 検板差込みスロット(1/4波長板 鋭敏色板付属) 回転切替式ベルトランドレンズ 質量(kg)7 総合倍率40~400× 照明装置LED照明(3W 白色) ステージプレート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付 対物レンズSMプラン P4× P10× P40×(S) コンデンサの種類ストレンフリー (歪み無し) アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置一軸粗微動ハンドル
1個
429,800 税込472,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります