梅シロップづくりに最適サイズ。パッキンはシリコン、金具はステンレスで丈夫で衛生的。
用途梅シロップの密封びん
材質(本体・フタ)ソーダガラス、(パッキン)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール
容量(L)3
質量(g)1300
直径×高さ(cm)15.7×25.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外気の浸入を防ぎ、内部の圧力は外に逃がさず、優れた密封機能を発揮する密封瓶です。 金具には錆びにくいステンレスを採用し、広口で出し入れしやすい構造になっています。
材質本体・フタ/ソーダライムガラス、金具/SUS304、パッキン/シリコンゴム(抗菌剤入)
和風だし、調味料を作って保存。そのまま注いで使用。
料理研究家松本忠子先生のレシピ付き。
材質(本体)ソーダガラス、(フタ)ポリプロピレン樹脂、(フタ止め・フック)ポリカーボネイト樹脂、(パッキン・注ぎ口)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール
容量(L)0.5
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×18.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パッキンはシリコン、金具はステンレスで丈夫で衛生的。金具がステンレスの密封びん
材質(本体・フタ)ソーダガラス、(パッキン)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール
容量(L)1
サイズ1L
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×10.6×17.7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
ねじ口規格(GL)80
オートクレーブの可否可
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
口内径(Φmm)30
生物の標本・収集・保存・展示などにご使用いただけます。
仕様シリコンゴム製パッキング、締め金具付き
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。