126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能
仕様10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能 種別SHK-10-20 アズワン品番61-9066-99
1個
15,980 税込17,578
22日以内出荷

転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。
仕様50mm標準セルが合計6個収納可能 種別SHK-50-50 アズワン品番61-9067-02
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

1ケース(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。5種類の仕切り板から2枚を選択して組み合わせることができます。
仕様10mm標準セルが16個収納可能 種別SHK-10-10 アズワン品番61-9066-98
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能
仕様30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能 種別SHK-30-40 アズワン品番61-9067-01
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。
材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製 架数20架 大きさ135×115×60mm 穴サイズ(mm)約18Φ
1個(1個)
6,098 税込6,708
16日以内出荷

1~16の番号が表記されており、検査・分析の操作を安心して行えます。
材質PP 寸法(mm)210×70×35 架数16 穴サイズ(mm)13×13×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

10×10×45mmのセルを12個まで収納できます。仕切板は取り外して、清掃できます。
材質PP 寸法(mm)114×111×58
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

安全な留め具付きの蓋と、取り外しが可能でお手入れ簡単な差し込み部で構成されたキュベットラックです。 蓋の高さは、カバーやストッパーがついたようなセルでも収容できるよう設計されています。
材質PP 寸法(mm)115×120×60 架数12 穴サイズ(mm)14×14
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ 動画あり
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。 セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース 寸法(mm)115×55×107 測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0 本体質量(g)260 試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

ジャパン・プラス(JAPAN PLUS)ボクセル #16.76.1
特殊な伸縮膜で商品を容器中で固定し、衝撃から保護します。 丸型のボクセルはルーフケース等にご利用いただけます。
本体寸法(mm)75×82×16H 内容物サイズ(mm)45Φ×9H
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷

3つのキーで簡単操作。小型軽量でポケットに入る大きさです。 。本体のほか、試薬、セルがキャリングケースに収納されたオールインワンのパッケージです。分析項目に応じて豊富な種類の専用機を揃えました。
仕様●サンプルセル長:10mm、25mm●テスト回数:約2000●吸光度レンジ:0~2.5Abs●周囲温湿度:0~50℃、0~90%相対湿度●測定方法/波長:528nm 付属品キャリングケース、サンプル容器 測定範囲0~2.5Abs、試料色:赤 本体寸法(mm)約61×155×35H 本体質量(g)約 230 測定回数約2000回で電池交換 バンド幅(mm)15 検出器シリコンフォトダイオード 光源発光ダイオード 最小目盛0.001Abs 電源(個)単4アルカリ電池4
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 動画あり
・AQ-201型は、このDPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能で、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。 ・AQ-202型は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素を測定が可能で、多種多様な食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。 ・コンパクトなうえ取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。 ・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイを採用し、情報を過不足なく表示できるようデザインしました。 ・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。 ・自動的に電源をきるオートオフ機能を備えています。
付属品粉体試薬25包 試料セル(ガラス製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル 質量(g)約250 電源アルカリ乾電池 単4×4本 測定方式透過吸収測定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒 機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可) 検水量10mL 光源LED 表示形式デジタル数値 測定波長511±2nm 記憶データ数99点 関連資料(1.49MB) 測定セルΦ24mmキャップ付きバイアルびん
1台
40,000 税込44,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プール向け残留塩素濃度計
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル 付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書 測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1 測定項目遊離塩素 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃ 分解能0.01ppm(mg/L) 機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) 光源(発光波長)LED@525nm
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 動画あり
食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。 AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。 AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。 食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。
用途食品工場での水質調査管理用 質量(g)約250 測定方式透過吸収測定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 検水量10mL 光源LED 表示形式デジタル数値 記憶データ数99点 関連資料(1.49MB)
1台
40,000 税込44,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0。内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(六価クロム)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±5ppb ±測定値の4% @25℃ 分解能1ppb 光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンティニュアスカラーディスクを搭載し、中間の値も正確に読み取ることができます。 標準色ディスク、テストセル、30回分のテスト錠剤をセットにしてキャリングケースに収められていますので、このまますぐにお使いいただけます。
適合DPDNo.1(Rapid)錠剤(遊離塩素用)30錠 DPDNo.3(Rapid)錠剤(結合・全塩素用)30錠 測定項目塩素 測定範囲塩素0~2.0mg/L、pH6.5~8.4
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

コンパクトなプラスチック製のスライドケースです。 遮光タイプで10枚のスライドガラスを収納できます。 セルカウンターが収納可能です。 一般のスライドグラス(76×26mm)も勿論収納できます。
収納枚数(枚)10
1個
312 税込343
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カルシウム/マグネシウム)
エコ商品
HI 97752は、カルシウム/マグネシウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
エコ商品
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル項目別 吸光光度計 銅 HIシリーズ
HI 97747はポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度の銅を測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲0.000~1.500 mg/L 質量(g)380 タイプLR 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.010mg/L、±測定値の5% 測定方法ビシンコニン酸法 分解能0.001mg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Cu 波長(nm)575 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-15 データ記録件数自動で50データまで
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (鉄 LR)
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。 試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
仕様受光部:シリコンフォトセル 測定範囲0~999ppb(=0.999ppm) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1個 測定項目低濃度鉄 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5 精度(25℃)±20ppb ±測定値の5% 分解能1ppb 機能自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理TPTZ 法 使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) 光源(nm)575(LED)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カルシウム硬度)
エコ商品
HI 97720は、カルシウム硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HI 97104はポータブルのデジタル吸光光度計でアルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pHを測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲アルカリ度:0~500 mg/L、遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、シアヌル酸:0~80 mg/L、pH:6.5~8.5 pH 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度アルカリ度:±5 mg/L ±測定値の5%、遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、pH:±0.1 pH 測定方法アルカリ度:比色法、残留塩素・全塩素:DPD法、シアヌル酸:比濁法、pH:フェノール・レッド法 フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象CaCO3(炭酸カルシウム)換算/Cl2/CYA/pH 波長(nm)525/610 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 検出単位アルカリ度:1mg/L、遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、シアヌル酸:1mg/L、pH:0.1pH 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9633-87 データ記録件数自動で50データまで
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

HI 97742Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度の鉄/マンガンをこの1台で測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲鉄:0.00~1.60 mg/L、マンガン:0~300 μg/L 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、マンガン:±10 μg/L ±測定値の3% 測定方法鉄:TPTZ法、マンガン:PAN法 分解能【鉄】0.01mg/L、マンガン:1μg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Fe、Mn 波長(nm)575 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-09 データ記録件数自動で50データまで
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (マンガン/鉄)
エコ商品
HI 97742は、マンガン/鉄を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
71,980 税込79,178
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (アルミニウム)
エコ商品
HI 97712は、アルミニウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (亜鉛)
エコ商品
HI 97731は、亜鉛を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル項目別 吸光光度計 ニッケル HIシリーズ
HI 97740Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度のニッケルを測定します。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲0.000~1.000 mg/L 質量(g)380 タイプLR 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.010mg/L、±測定値の7% 測定方法PAN法 分解能0.001mg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Ni 波長(nm)575 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-04 データ記録件数自動で50データまで
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (二酸化塩素)
エコ商品
HI 97738は、二酸化塩素(0.00~2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.00~2.00 測定項目ClO2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.10mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬HI 93738-01 HI 97738用試薬100回分 、HI 93738-03 HI 97738用試薬300回分 、HI 96779-01 HI 97779用試薬100回分 、HI 96779-03 HI 97779用試薬300回分 測定方法クロロフェノールレッド法 光源LED(575 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.01 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HI 97752Cは水中に含まれるカルシウム/マグネシウムの濃度を手軽に測定できる吸光光度計です。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲カルシウム:0~400mg/L、マグネシウム:0~150mg/L 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度カルシウム:±10mg/L ±測定値の5%、マグネシウム:±5mg/L ±測定値の3% 測定方法カルシウム:シュウ酸塩法、マグネシウム:カルマガイト法 分解能1mg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Ca2+、Mg2+ 波長(nm)466 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-31 データ記録件数自動で50データまで
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル項目別 吸光光度計 マンガン HIシリーズ
HI 97748Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度のマンガンを測定します。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲0~300 μg/L 質量(g)380 タイプLR 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±10μg/L、±測定値の3% 測定方法PAN法 分解能1μg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Mn 波長(nm)575 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-19 データ記録件数自動で50データまで
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1 NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業 動画あり
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)。遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水 セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個 測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm) 取扱説明書(0.79MB)
1セット
9,350 税込10,285
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります