1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング