超低溶出なフィルターなのでプレフラッシングも必要としません。高い粒子保持率により、HPLCカラムを保護します。PTFE膜素材で、低吸着特性を有するので、幅広い薬剤に適応可能です。PTFE膜素材により、幅広い薬品耐性を有します。
仕様0.2μm、25mm
材質膜/WWPTFE(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ハウジング/ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)25mm/2.8
アズワン品番64-3809-22
孔径(Φμm)0.2
1箱(200個)
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
有効ろ過面積(cm2)2.8
直径(Φmm)25
接続入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ
耐圧(kPa)620
材質メンブレン:高水和性PTFE
材質(ハウジング)PP
入数1箱(50個入)
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
材質ポリプロピレン
ディスク径(Φmm)47
最高使用温度(℃)80
PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。
PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。
オートクレーブ滅菌が可能です。
残液量が少ないので、高回収率!
非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。
緩衝液、食塩水。
組織培地、滅菌単離
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)100
フィルター直径(Φmm)25
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)
ろ過面積(cm2)4.2
強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE
水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
材質親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。
非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。
PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。
緩衝液、食塩水。
組織培地、滅菌単離
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)10
フィルター直径(Φmm)13
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)1.3
残液量(μL)25以下(エアーパージ後)
耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
仕様●グラスファイバー・アクロディスク・シリンジフィルター●25mm●1μm(公称)
アズワン品番67-8952-44
1箱(1000個)
¥319,800
税込¥351,780
24日以内出荷
仕様●スーポア・アクロディスク・シリンジフィルター●未滅菌●0.1μm●25mm
アズワン品番67-8952-74
1箱(1000個)
¥469,800
税込¥516,780
77日以内出荷
水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
仕様●アクロディスク WBC (White Blood Cell) シリンジフィルター●25mm●滅菌
仕様●wwPTFEメンブレン・アクロディスク・シリンジフィルター●25mm●0.45μm
アズワン品番67-8953-22
1箱(50個)
¥29,980
税込¥32,978
74日以内出荷
仕様●ナイロンメンブレン・アクロディスクGF・シリンジフィルター●25mm●GF/0.45μm
アズワン品番67-8952-49
1箱(200個)
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
仕様●DMSOセーフアクロディスクシリンジフィルター●0.2μm●25mm●滅菌済み
アズワン品番67-8952-16
1箱(50個)
¥33,980
税込¥37,378
63日以内出荷
仕様●アクロディスクPSF・シリンジフィルター●25mm●10μm●バーサポアメンブレン
アズワン品番67-8955-80
1箱(1000個)
¥539,800
税込¥593,780
23日以内出荷
仕様●スーポアEKV アクロディスクシリンジフィルター●0.2μm●スーポアEKV●25mm●滅菌済み
アズワン品番67-8953-17
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
78日以内出荷
仕様●アクロディスクPFシリンジフィルター●滅菌済み●個別包装●0.8/0.2μm●25mm
アズワン品番67-8951-57
1箱(50個)
¥38,980
税込¥42,878
24日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:4.1、フィルターコード:PLAC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLAC, ウルトラセル 再生セルロース, 1 kDa NMWL, 25 、NMWL、kDa:1、フィルタータイプ:限外ろ過
材質再生セルロース
品名ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)25
アズワン品番61-0196-01
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:4.1、フィルターコード:PLBC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLBC, ウルトラセル 再生セルロース, 3 kDa NMWL, 25 、NMWL、kDa:3、フィルタータイプ:限外ろ過
材質再生セルロース
品名ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)25
アズワン品番61-0196-02
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49
滅菌(EOGガス)可
材質(フィルター)親水化ポリマー
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。
PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。
PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙)
接続方法出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)3.0
残液量(μL)140
容量(mL)12
オートクレーブの可否可
ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃
アズワン品番65-9641-54
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃
アズワン品番65-9641-53
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)520
仕様●アクロディスクPSFGxF・シリンジフィルター●25mm●GxF/グラスファイバー●オートパックチューブ入り
アズワン品番67-8955-98
1箱(8ケース×25個)
¥129,800
税込¥142,780
24日以内出荷
従来のフィルターでは非常に除去しにくかったバクテリア、微粒子、コロイド粒子、ヘイズ等の除去に有効
メンブランフィルターの前ろ過に適当
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム
優れた粒子捕捉能カ
微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉
用途に応じた精度のフィルターをご用意
テスト用47m、90mmディスクからカートリッジにスケールアップ可能
高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途ゼータ電位による吸着作用での一般工業、エレクトロニクス分野の流体ろ過に。
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。