19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2 高さ(mm)(試料室)0.1 サンプル容量(μL)約10
1組(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装パイロジェンフリー 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)25×75×1.6
1箱(50枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質PMMA(アクリル)
1箱(50枚)
15,800 税込17,380
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り 材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプビルケルチュルク 容量(μL)6 アズワン品番2-6998-22
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP 寸法(mm)75×25×t1.6
1組(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り 材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプトーマ 容量(μL)6 アズワン品番2-6998-23
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン) 寸法(mm)65×24×3
1袋(10枚)ほか
2,610 税込2,871
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)76×26×2
1組(50枚)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス 板厚(mm)約4.3
1個
11,088 税込12,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス 付属品カバーガラス2枚、ケース
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。
仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm 材質ガラス 付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02 付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1 種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ 検定JIS 社内検定品
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現しました。1枚で4サンプル検査可能です。樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単です。
材質PMMA(ポリメタクリル酸メチル) 入数(枚)10 大きさ76×26×2.2mm
1組(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーグラスが不要。個包装でサンプルのコンタミを防止。1枚で2サンプル測定可能。
寸法(mm)25×75 厚さ(mm)1.6
1セット(50枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養フラスコ(IWAKI)
ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
1箱(5個×2包)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

1箱(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります