14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンケン・ハイデンタル(KDF)卓上マッフル炉
操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できます。 緻密な炉内設計により、室温から1150℃まで最速で約25分(1500Plus)の高速昇温を実現しています。 最大50パターン・100セグメントのプログラム入力が可能で、あらゆる熱処理に対応できます。 SDカードスロットを搭載しており、焼成データをSDカードにCSV形式で書き出して、PCに取り込むことができます。
最高使用温度(℃)1150 常用温度(℃)1000 使用温度範囲(℃)100~1150 温度制御0.5℃単位 温度分布精度±3℃(1000℃時) 制御方式時分割PID制御方式(オートチューニング機能付) プログラム機能50パターン/100セグメント 安全装置過電流ブレーカー、過昇温度設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デンケン・ハイデンタル(KDF)内視鏡専用エアロゾルボックス
内視鏡用の作業穴がある透明なPET素材で飛沫リスクを極力抑える構造です。飛沫リスクを極力軽減します。
仕様内視鏡作業穴数: 3、Endoshield 材質透明PET 厚さ(mm)5 寸法(mm)450×450×450 アズワン品番7-9178-01
1台
31,700 税込34,870
翌々日出荷

増田理化工業卓上型マッフル炉
断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
運転方式1パターン台形定値制御運転 常用温度(℃)1000 温度制御SSRによるPID制御方式 最高使用温度(℃)1100
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900 付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm)180×200×210 質量(kg)3.6 電源AC100V・500W 炉内寸法(mm)70×110×50 温度制御半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚 材質炉体:セラミックファイバー 質量(kg)30 電源AC100V 10A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×190×120 電源コード(m)2(2Pプラグ) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装スチール耐熱塗装 外寸法(mm)355×460×485 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-21
1個
494,000 税込543,400
当日出荷

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御 センサーK型熱電対 設定温度範囲100~900℃ プログラム機能16ステップ、4パターン 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分 付属品セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源コード2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)90×110×70 分解能(温度)1℃、(時間設定)1分 タイマーON、OFF、SVタイマー 安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源AC100V 50/60Hz 電流(A)5 電源コード2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm)210×260×290 アズワン品番1-5921-01 材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg)約5 センサーK型熱電対 温度制御方式PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。 温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン) 仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) トラスコ品番336-8033 質量(kg)64.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300 容積22L 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個 材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー 質量(kg)57 外形寸法(mm)485×550×685 電源(V)AC200/15A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)260×275×260 電源コード(m)2(丸端子) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-23
1個
854,000 税込939,400
当日出荷

デンケン・ハイデンタル(KDF)簡易卓上マッフル炉
冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。
仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃ 寸法(mm)300×426×340 質量(kg)18 最高温度(℃)1100 炉内寸法(mm)120×220×110 消費電力(kW)1.2 最高使用温度(℃)1100
1個(1個)
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg)14 電源(V)AC100 炉内寸法(mm)170×170×150 温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW)1.3 最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城田電気炉材卓上型電気炉
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)1000 付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット 寸法(mm)185×230×225 質量(kg)4 電源AC100V・400W 炉内寸法(mm)85×120×60 温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚、排気口栓×1個 材質炉体:セラミックファイバー 質量(kg)32 電源AC100V 15A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×193×168 電源コード(m)2(丸端子) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装スチール耐熱塗装 外寸法(mm)355×480×535 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-22
1個
534,000 税込587,400
当日出荷

各種金属試験研究及び焼入、焼鈍、その他、一般実験、分析等の熱処理及び歯科用、工芸用と多用途に使用出来る実用的な卓上型電気炉で一般産業から、各工業高校・大学・研究所にご使用いただけます。 自動温度制御で、設定に対する温度の差が少なく温度が安定しています。 4面ヒート方式の為、温度均一性が良く成っております
1台
519,800 税込571,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング