●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様ねじキャップ仕様
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色半透明
色(フタ)白
耐熱温度(℃)90
中栓無
耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適しています。
仕様●耐熱:+200℃
アズワン品番65-9641-64
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ小OS
容量(mL)50
質量(g)108
全長(cm)37
アズワン品番64-9346-68
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
外径(Φmm)18
適合キャップ白色キャップC-3(直径:16.3Φ、厚さ:3mm)
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。
耐熱温度に優れたGL45キャップです。
材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコン
サイズ(キャップ)GL45
耐熱温度(℃)180
アズワン品番3-9184-03
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
材質フェノール樹脂
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン
色瓶/無色、キャップ/白
フェノール樹脂製キャップとPTFEパッキンのセットです。ガラス培養びん等に使用できます。
寸法(mm)パッキン:Φ43.3、t=2.0
ねじ規格キャップ:GL-45
材質(キャップ)フェノール樹脂
コード017200-4503A
アズワン品番64-0835-75
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
●HPCLねじ口びん専用の2,3ポートねじ口キャップの接続口をふさぐための穴なしGL14キャップです。
材質キャップ:PBT、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り
型式GL-14
ねじ規格GL-14
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
パッキンは、オートクレーブ対応、耐熱性に優れています。
マイナス保存が可能。
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色瓶/無色、キャップ/白
容量(mL)5、(耐冷凍)3
高さ(mm)45
肉厚(mm)1
外径(Φmm)16.5
口内径(Φmm)8
底形状平底
口形状ねじ口
アズワン品番62-9980-06
1箱(100組)
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色瓶/無色、キャップ/白
底形状平底
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル
全長(mm)105
色瓶/無色、キャップ/黒
規格【キャップNo.】No.2
肉厚(mm)1.2
口径(Φmm)【キャップ】8
外径(Φmm)16.5
口内径(Φmm)11
低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色瓶/茶、キャップ/白
低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色瓶/無色、キャップ/白
肉厚(mm)2t
外径(Φmm)50
口内径(Φmm)32.5
底形状平底
材質特殊フェノール樹脂 パッキン/SBR ライナー/PTFE
オートクレーブの可否可
電子レンジ不可
ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
用途GLS-80白キャップ用
材質シリコンPTFE
質量(kg)0.02
高さH(mm)3
幅W(mm)78.4
1袋(5個)
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製
ポート数4
仕様●ネジ口規格:13-415●材質:フェノール樹脂●色:黒●滅菌:未滅菌●オートクレーブ可能
アズワン品番65-4339-40
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製
ポート数2
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製
ポート数3
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格45
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格38
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
●HPLC青キャップGL-14用のインサートです。
材質PTFE/シリコンゴム
赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があり、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃
アズワン品番65-9641-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様適合キャップサイズ:GL45、チューブ接続部ねじ規格:GL14
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサラファイド)、チューブ接続部/PTFE(四フッ化エチレン)
アズワン品番3-9506-01
1個
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
材質PTFE
使用温度範囲-269~+260℃
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格33
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があり、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃
アズワン品番65-9641-68
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用
ポート数4
接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
オートクレーブの可否不可
GL14コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃
アズワン品番65-9641-66
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
内径(Φmm)4.7
材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
底形状平底
口形状ねじ口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。